
Wurth
MONTADOR DE VALVULA LONGO VALVULA PNEU S/ CAMARA TR415
Cód: 0879042003 · EAN: 7891799460297 · Un: UN
VALVULA PNEU S/ CAMARA TR415
Em estoque
R$ 119,50
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 4,78 por unidade)
em até 4x de R$ 29,88 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Peças e ferramentas para a linha de borracharia.
Aplicações:
- Veículos leves, pesados e agrícolas
Peças e ferramentas para a linha de borracharia.
Aplicações:
- Veículos leves, pesados e agrícolas
Família: 05.17.0010
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799460297
| Código interno | 0879042003 |
| SKU | 0879042003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,012 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Modelo | VALVULA PNEU S/ CAMARA TR415 |
MODELO: VALVULA PNEU S/ CAMARA TR415 | Aplicação: Veículos Utilitários | Garantia: 3 Meses | Sinônimo: Bico, Bico de Roda
Este produto ainda não possui avaliações.