
Wurth
Veda Escape 100g
Cód: 0893100101 · EAN: 4053479412139 · Un: UN
VEDA ESCAPE 100 G
Em estoque
R$ 104,46
📦 Embalagem com 6 unidades
(R$ 17,41 por unidade)
em até 4x de R$ 26,12 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 6 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Veda Escape veda junções, flanges e vazamentos em escapamentos, eliminando ruídos. Possui alta ressistência ao calor, vibrações e umidade. Produto á base de polímeros inorgânicos e fibras sintéticas, tem como solvente a água, não sendo classificado como inflamável. Não contém amianto em sua composição.
Características:
- Veda junções, flanges e juntas de escapamentos;
- Isento de amianto;
- Produto à base d'água.
Aplicações:
- Furos, junções e juntas de escapamento automotivos e estacionários;
- Pode ser utilizado para pequenos reparos em fornos e estufas.
Modo de usar:
- Limpe bem as superfícies a serem tratadas, deixando-as isentas de óleos, graxas, poeiras e particulados;
- Aplique uma camada de produto suficiente para cobrir o local;
- Monte as peças;
- Ligue o motor, sem acelerar;
- A vedação estará completa instantaneamente;
- Após o uso, a embalagem deverá ser fechada imediatamente, sob risco de endurecimento do produto.
Principais Vantagens:
- Elimina ruídos e vazamentos de gases;
- Isento de amianto;
- Não inflamável.
O Veda Escape veda junções, flanges e vazamentos em escapamentos, eliminando ruídos. Possui alta ressistência ao calor, vibrações e umidade. Produto á base de polímeros inorgânicos e fibras sintéticas, tem como solvente a água, não sendo classificado como inflamável. Não contém amianto em sua composição.
Características:
- Veda junções, flanges e juntas de escapamentos;
- Isento de amianto;
- Produto à base d'água.
Aplicações:
- Furos, junções e juntas de escapamento automotivos e estacionários;
- Pode ser utilizado para pequenos reparos em fornos e estufas.
Modo de usar:
- Limpe bem as superfícies a serem tratadas, deixando-as isentas de óleos, graxas, poeiras e particulados;
- Aplique uma camada de produto suficiente para cobrir o local;
- Monte as peças;
- Ligue o motor, sem acelerar;
- A vedação estará completa instantaneamente;
- Após o uso, a embalagem deverá ser fechada imediatamente, sob risco de endurecimento do produto.
Principais Vantagens:
- Elimina ruídos e vazamentos de gases;
- Isento de amianto;
- Não inflamável.
FISPQ/FDS: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/26022021/0890100.pdf
Unidade de Venda: 6 (informado pelo fabricante)
Família: 12.05.0110
Referências: Busca: 4053479412139
| Código interno | 0893100101 |
| SKU | 0893100101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,747 kg |
| Altura | 18,5 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 6 Unidades | Estado Físico: Pastoso | Odor: Característico | Pico de Temperatura: 500ºC | Solubilidade: Solúvel em água | Temperatura de Trabalho: Até 150º.C | Tonalidade: Verde Acinzentado
Este produto ainda não possui avaliações.