
Wurth
Veda Flange W815 50g
Cód: 0892300223 · EAN: 7891799512736 · Un: UN
VEDA FLANGE W815 50G
Em estoque
R$ 151,47
em até 6x de R$ 25,25 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
A Linha de Adesivos e Selantes Anaeróbicos é composta por produtos de elevada qualidade, com base em resinas especiais de metacrilato, concebidos para bloquear, fixar, selar e vedar roscas, peças cilíndricas, tubos, flanges e superfícies planas. Uma das principais características dos produtos é a sua cura em contato com metais e com total ausência de ar (oxigênio). Uma vez aplicado, o produto cria uma junta com alta resistência a choques e vibrações, e ainda com excelente capacidade de resistência à produtos químicos e à solventes. Sendo um produto líquido, quando aplicado preenche completamente os espaços, evitando possíveis fugas e corrosões.Descrição do produto:- Selante isento de solventes, o "Veda Flanges" é uma excelente solução tecnológica. Ao contrário das juntas comuns (papel, fibra e cortiça), o Veda flange se adapta sempre ao tamanho pretendido. O produto preenche todos os espaços vazios nas superfícies e garante um contato total entre as superfícies. A baixos níveis de pressão (até 6 bar), garante vedação instantânea;- Contrariamente às juntas convencionais, o "Veda Flange" não necessita de nenhum tipo de cuidado extra. Ex: Ação de umidade em juntas de papelão. Devido à sua grande elasticidade, pode ser aplicado sob condições extremas de trabalho.Aplicações:- Flanges;- Caixas;- Tampas
Família: 12.06.0030 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/28-11-2024/12.06.0030/12.06.0030.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0892300223.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799512736 | Busca: Adesivo Anaeróbico | Busca: Selante Anaeróbico
| Código interno | 0892300223 |
| SKU | 0892300223 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,068 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Roxo |
| Sinônimo | Adesivo Anaeróbico, Selante Anaeróbico |
| Temperatura de Trabalho | -60 a +150 ° C |
| Referências | W815 |
| Conteúdo | 50g |
| Viscosidade | 600.000 a 950.000 CPS |
| Resistência ao Cisalhamento | NA |
| Folga Máxima | 0,25mm |
| Resistência à Pressão | 5.000/344 (PSI/BAR) |
| Tempo de Secagem | 40 min (parcial) e 24 h (total) |
Composições: Unitário | Conteúdo: 50g | Cor: Roxo | Folga Máxima: 0,25mm | Referências: W815 | Resistência à Pressão: 5.000/344 (PSI/BAR) | Resistência ao Cisalhamento: NA | Sinônimo: Adesivo Anaeróbico, Selante Anaeróbico | Temperatura de Trabalho: -60 a +150 ° C | Tempo de Secagem: 40 min (parcial) e 24 h (total) | Viscosidade: 600.000 a 950.000 CPS
Este produto ainda não possui avaliações.
