
Wurth
VEDANTE P/ ESQUADRIAS 280ML/434G PRETO
Cód: 0892163002 · EAN: 4099618313554 · Un: UN
VEDANTE P/ ESQUADRIAS PRETO 280ML/434G
Em estoque
R$ 23,70
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:É um vedante acrílico, siliconizado à base de água, isento de solventes. Utilizado para a vedação interna e externa de juntas entre as esquadrias de portas, janelas e demais esquadrias com a alvenaria.Características:- Produto à base de água;- Não possui cheiro;- Alta elasticidade e flexibilidade;- Não encolhe após curado;- Não sofre alterações de coloração com o passar do tempo;- Pode ser limpo;- É resistente aos produtos de limpeza residenciais;- Compatível com vários tipos de substratos, desde que uma das superfícies seja porosa;- Após curado repele à água;- Pode ser pintado;- Fácil aplicação.Aplicações:- Indicado para vedação de juntas entre peças de esquadrias em geral com alvenaria, assoalho, rodapé, parede, gesso, etc;- Para uso interno e externo;- É preciso uma superfície porosa para garantir a adesão.Restrições de Uso:- Não aplicar sobre superfícies quentes;- Não é indicado para vedação de aquários;- Não utilizar como adesivo.Modo de Usar:- As superfícies sobre as quais pode ser aplicado, devem ser sólidas, estarem secas e completamente limpas;- Corte a tampa do cartucho, rosqueie o bico aplicador e em seguida o corte em ângulo de 45º para realizar uma melhor aplicação;- Aplicar utilizando um aplicador de selantes, formando um cordão contínuo e compacto, afim de evitar a formação de bolhas de ar;- Em seguida, alisar com uma espátula para realizar o acabamento.Principais Vantagens:- Fácil aplicação e limpeza;- Não sofre alteração de coloração;- Não encolhe;- Não tem cheiro.
Família: 12.05.0192 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/14-11-2024/12.05.0192/12.05.0192.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/10-10-2023/Lote%202/7492759.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618313554
| Código interno | 0892163002 |
| SKU | 0892163002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,512 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Cor | PRETO |
| Densidade | 1,55 +/- 0,03g/cm³ |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Pastoso |
| Temperatura de Aplicação | -5ºC a +35ºC |
| Base Química | Acrílica |
| Alongamento à Ruptura | -200% |
| Tensão de Ruptura | -0,1Mpa |
| Taxa de Cura | 2mm/24hr |
| Cura ao Toque | 15 - 45min |
| Módulo de 100% de Alongamento | >0,2Mpa |
Alongamento à Ruptura: -200% | Base Química: Acrílica | COR: PRETO | Cura ao Toque: 15 - 45min | Densidade: 1,55 +/- 0,03g/cm³ | Estado Físico: Pastoso | Módulo de 100% de Alongamento: >0,2Mpa | Odor: Característico | Taxa de Cura: 2mm/24hr | Temperatura de Aplicação: -5ºC a +35ºC | Tensão de Ruptura: -0,1Mpa
Este produto ainda não possui avaliações.
