Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Ventosa de Sucção Dupla Capacidade 70kg
Wurth

Ventosa de Sucção Dupla Capacidade 70kg

Cód: 0714580002 · EAN: 4099618143311 · Un: UN

VENTOSA DE SUCCAO DUPLA

Em estoque
R$ 80,73
em até 3x de R$ 26,91 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Ventosa dupla utilizada para remoção, colocação e transporte de parabrisas, chapas, vidros, mármores, acrílicos, entre outros materiais de superfície não porosa.

Características:

- Fabricada em plástico ABS de alta resistência;
- Ventosa fabricada em borracha natural;
- Sistema de ventosa dupla para melhor aderência em superfícies;
- Não danifica ou arranha as superfícies agarradas;
- Suporta cargas de até 70kg.

Aplicações:

- Remoção, colocação e transporte de chapas de materiais não porosos. Atenção ;
- Não utilizar a ventosa com materiais de superfícies ásperas, porosas ou sujas. Isso pode interferir em seu funcionamento ;
- Garantir que a superfície a ser aderida esteja completamente limpa. Quanto mais limpa estiver, maior será seu poder de aderência.

Principais Vantagens:

- Durável e resistente;
- Forte aderência às superfícies aplicadas;
- Pode ser usado em posição vertical.
Família: 08.12.0062
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Código interno0714580002
SKU0714580002
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,620 kg
Altura9,0 cm
Largura12,0 cm
Comprimento34,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Capacidade de Carga: 70 kg | Composição: Embalagem com 1 Unidade | Comprimento: 365mm | Diâmetro da Ventosa: 120mm | Peso: 420g | Sistema de Sucção: Ventosa Dupla | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.