Wurth
Mini Ventosa de Sucção Simples Capacidade 5kg
Cód: 0714580001 · EAN: 4099618143304 · Un: UN
VENTOSA DE SUCCAO SIMPLES
Em estoque
R$ 49,25
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Mini ventosa simples utilizada para remoção de amassados na lataria de veículos, colocação e transporte de chapas, vidros, mármores, acrílicos, entre outros materiais de superfície não porosa.
Características:
- Fabricada em plástico ABS de alta resistência;
- Ventosa fabricada em borracha natural;
- Mecanismo de alça dupla para melhor sucção e aderência à superfície;
- Não danifica ou arranha as superfícies agarradas;
- Suporta cargas de até 5kg.
Aplicações:
- Remoção de amassados da lataria;
- Remoção, colocação e transporte de chapas de materiais não porosos. Atenção ;
- Não utilizar a ventosa com materiais de superfícies ásperas, porosas ou sujas. Isso pode interferir em seu funcionamento ;
- Garantir que a superfície a ser aderida esteja completamente limpa. Quanto mais limpa estiver, maior será seu poder de aderência.
Principais Vantagens:
- Compacta e resistente;
- Forte aderência às superfícies aplicadas;
- Pode ser usado em posição vertical.
Mini ventosa simples utilizada para remoção de amassados na lataria de veículos, colocação e transporte de chapas, vidros, mármores, acrílicos, entre outros materiais de superfície não porosa.
Características:
- Fabricada em plástico ABS de alta resistência;
- Ventosa fabricada em borracha natural;
- Mecanismo de alça dupla para melhor sucção e aderência à superfície;
- Não danifica ou arranha as superfícies agarradas;
- Suporta cargas de até 5kg.
Aplicações:
- Remoção de amassados da lataria;
- Remoção, colocação e transporte de chapas de materiais não porosos. Atenção ;
- Não utilizar a ventosa com materiais de superfícies ásperas, porosas ou sujas. Isso pode interferir em seu funcionamento ;
- Garantir que a superfície a ser aderida esteja completamente limpa. Quanto mais limpa estiver, maior será seu poder de aderência.
Principais Vantagens:
- Compacta e resistente;
- Forte aderência às superfícies aplicadas;
- Pode ser usado em posição vertical.
| Código interno | 0714580001 |
| SKU | 0714580001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,620 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Altura: 118mm | Capacidade de Carga: 5 kg | Composição: Embalagem com 1 Unidade | Diâmetro da Ventosa: 2" - 50,8mm | Peso: 180g | Sistema de Sucção: Simples | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.