Wurth
Ventosa de Sucção Tripla Capacidade 90kg
Cód: 0714580003 · EAN: 4099618143328 · Un: UN
VENTOSA DE SUCCAO TRIPLA
Em estoque
R$ 141,03
em até 5x de R$ 28,21 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ventosa tripla utilizada para remoção, colocação e transporte de parabrisas, chapas, vidros, mármores, acrílicos, entre outros materiais de superfície não porosa.
Características:
- Fabricada em plástico ABS de alta resistência;
- Ventosa fabricada em borracha natural;
- Sistema de ventosa tripla para melhor estabilidade e aderência em superfícies;
- Não danifica ou arranha as superfícies agarradas;
- Suporta cargas de até 90kg.
Aplicações:
- Remoção, colocação e transporte de chapas de materiais não porosos. Atenção ;
- Não utilizar a ventosa com materiais de superfícies ásperas, porosas ou sujas. Isso pode interferir em seu funcionamento ;
- Garantir que a superfície a ser aderida esteja completamente limpa. Quanto mais limpa estiver, maior será seu poder de aderência.
Principais Vantagens:
- Durável e resistente;
- Forte aderência às superfícies aplicadas;
- Pode ser usado em posição vertical.
Ventosa tripla utilizada para remoção, colocação e transporte de parabrisas, chapas, vidros, mármores, acrílicos, entre outros materiais de superfície não porosa.
Características:
- Fabricada em plástico ABS de alta resistência;
- Ventosa fabricada em borracha natural;
- Sistema de ventosa tripla para melhor estabilidade e aderência em superfícies;
- Não danifica ou arranha as superfícies agarradas;
- Suporta cargas de até 90kg.
Aplicações:
- Remoção, colocação e transporte de chapas de materiais não porosos. Atenção ;
- Não utilizar a ventosa com materiais de superfícies ásperas, porosas ou sujas. Isso pode interferir em seu funcionamento ;
- Garantir que a superfície a ser aderida esteja completamente limpa. Quanto mais limpa estiver, maior será seu poder de aderência.
Principais Vantagens:
- Durável e resistente;
- Forte aderência às superfícies aplicadas;
- Pode ser usado em posição vertical.
| Código interno | 0714580003 |
| SKU | 0714580003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,620 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 33,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Capacidade de Carga: 90 kg | Composição: Embalagem com 1 Unidade | Comprimento: 365mm | Diâmetro da Ventosa: 120mm | Peso: 552g | Sistema de Sucção: Ventosa Tripla | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.