
Wurth
Verniz de Motor 1L
Cód: 0892140127 · EAN: 7891799539849 · Un: UN
VERNIZ DE MOTOR 1L
Em estoque
R$ 120,05
em até 4x de R$ 30,01 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Verniz de Motor é um produto desenvolvido para renovar e dar brilho em todas as superfícies existentes no motor e nas caixas de rodas de veículos. O produto forma uma camada protetora em todas as superfícies onde é aplicado. Não contém silicone em sua formulação.Características:- Alto rendimento;- Renova e dá brilho;- Não possui silicone;- Não ataca a pintura;- Não agride as partes plásticas do motorAplicações:- Motores e caixa de rodas de veículos, motocicletas, caminhões e embarcações.Restrições de Uso:- Não aplicar o produto em superfícies quentes;- Sempre utilizar o produto sob a sombra.Principais Vantagens:- Renovar e dar brilho as partes plásticas do motor;- Não agride os componentes do motor;- Repele poeiras e mantem o motor limpo por mais tempo.
Família: 12.03.0510 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/28-10-2022/12.03.0510/12.03.0510_VERNIZ_DE_MOTOR.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0892140127.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799539849 | Busca: 4066443125645
| Código interno | 0892140127 |
| SKU | 0892140127 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,910 kg |
| Altura | 22,0 cm |
| Largura | 9,5 cm |
| Comprimento | 9,5 cm |
| Modelo | 1L |
MODELO: 1L
Este produto ainda não possui avaliações.
