Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Videoscópio Articulado Automotivo
Wurth

Videoscópio Articulado Automotivo

Cód: 1952000902 · EAN: 4099618942228 · Un: UN

VIDEOSCOPIO ARTICULADO AUTOMOTIVO

Indisponível
R$ 4.330,29
em até 12x de R$ 360,86 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O videoscopio articulado utiliza tecnologias de imagem para inspeção de componentes automotivos. O videoscópio é equipada por uma sonda com uma câmera em sua ponta e uma fonte de luz LED, que ilumina a área alvo e captura imagens. A câmera transmite o sinal da imagem via fibra óptica em tempo real para a tela do videoscópio.Características:- Captura de fotos e vídeos com um clique: A câmera HD 1080p alcança espaços estreitos e exibe vídeos e imagens com clareza;- Visor em HD: Equipada com uma tela HD de 4,3", permite a observação detalhada dos componentes automotivos;- Lente articulada bidirecional de 210°: Projetada com um botão giratório, permite a articulação da sonda para melhor posicionamento da câmera;- Bateria: Equipada com uma bateria de lítio recarregável de 2000 mAh integrada, oferece até 2 horas contínuas de uso;- Cartão de memória: Acompanha um cartão de memória interno de 32 GB, compatível com gravação de imagens JPG e vídeos AVI;- Iluminação: 6 níveis de luz para melhor resolução das imagens;- Proteção Inteligente: Caso a sonda esteja exposta a temperaturas acima de 90°C o dispositivo é desligado automaticamente.Principais Vantagens:- Diagnostico rápido, sem a necessidade de desmontar componentes;- Imagens de alta resolução;- Equipamento portátil.Aplicações:- Oficinas mecânicas: Inspeção das partes internas do motor, caixa de câmbio, tubulações e demais componentes automotivos;- Manutenção industrial: dutos de ar condicionado, tubulações, partes internas de máquinas.
Família: 05.04.0122 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-04-2026/05.04.0122/05.04.0122_VIDEOSC%C3%93PIO%20ARTICULADO%20AUTOMOTIVO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618942228

Código interno1952000902
SKU1952000902
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,193 kg
Altura42,0 cm
Largura24,0 cm
Comprimento15,0 cm
Temperatura de Trabalhode -10 até 80°C
ComposiçãoVideoscópio, Cabo para carregamento das baterias, Manual de instruções, Estojo para acomodação
Tensão de EntradaDC 5V
Comprimento da Sonda1m
Capacidade da bateria2000 mAh
Diâmetro da Câmera5,5 mm(±0,2 mm)
Profundidade de Campo25-100 mm
Ângulo de Visão70°
Tempo Estimado da Bateria2hr (Uso contínuo)
Luz da Câmera6 níveis de luz LED
Ângulo de Articulação da SondaMax.210°
Raio da Curvatura da Sonda35 mm
Brilho da Tela3 níveis de ajuste
ProteçãoIP67
Diâmetro da Câmera: 5,5 mm(±0,2 mm) | Profundidade de Campo: 25-100 mm | Ângulo de Visão: 70° | Brilho da Tela: 3 níveis de ajuste | Tensão de Entrada: DC 5V | Tempo Estimado da Bateria: 2hr (Uso contínuo) | Capacidade da bateria: 2000 mAh | Luz da Câmera: 6 níveis de luz LED | Proteção: IP67 | Comprimento da Sonda: 1m | Ângulo de Articulação da Sonda: Max.210° | Raio da Curvatura da Sonda: 35 mm | Temperatura de Trabalho: de -10 até 80°C | Composição: Videoscópio, Cabo para carregamento das baterias, Manual de instruções, Estojo para acomodação

Este produto ainda não possui avaliações.