Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Videoscópio Articulado para Celular
Wurth

Videoscópio Articulado para Celular

Cód: 1952000901 · EAN: 4099618942211 · Un: UN

VIDEOSCOPIO ARTICULADO PARA CELULAR

Indisponível
R$ 2.418,00
em até 12x de R$ 201,50 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O videoscópio articulado para celular utiliza tecnologia de imagem para inspeção de componentes automotivos. O videoscópio é equipada por uma sonda com uma câmera em sua ponta e uma fonte de luz LED, que ilumina a área alvo e captura imagens. A câmera transmite o sinal da imagem via fibra óptica em tempo real para a tela do seu celular.Características:- Captura de fotos e vídeos com um clique: A câmera HD 720p alcança espaços estreitos e exibe vídeos e imagens com clareza;- Compatíbilidade: Compatível via cabo com smartphones e tablets com Android, IOS e HarmonyOS, além de laptops e outros dispositivos móveis;- Sonda 360°: O dispositivo de inspeção por câmera possui um design controlado por joystick com a ponta giratória em 360 graus. Isso permite o acesso lexível a espaços estreitos e curvos;- Bateria: Equipada com uma bateria de lítio recarregável de 2600 mAh, oferece até 2 horas contínuas de uso;- Proteção Inteligente: Caso a sonda esteja exposta a temperaturas acima de 90°C o dispositivo é desligado automaticamente;- Iluminação: 3 níveis de luz para melhor resolução das imagensPrincipais Vantagens:- Diagnostico rápido, sem a necessidade de desmontar componentes;- Compatível com Android, IOS e HarmonyOS;- Utiliza a tela do celular do usuário.Aplicações:- Oficinas mecânicas: Inspeção das partes internas do motor, caixa de câmbio, tubulações e demais componentes automotivos;- Manutenção industrial: dutos de ar condicionado, tubulações, partes internas de máquinas.
Família: 05.04.0124 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-04-2026/05.04.0124/05.04.0124_VIDEOSC%C3%93PIO%20ARTICULADO%20PARA%20CELULAR%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618942211

Código interno1952000901
SKU1952000901
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,193 kg
Altura35,0 cm
Largura30,0 cm
Comprimento9,0 cm
Temperatura de Trabalhode -10 até 80°C
ComposiçãoVideoscópio, Cabo para carregamento das baterias, Cabo para transmissão via celular, Manual de instruções, Estojo pa
Tensão de EntradaDC 5V
Comprimento da Sonda1m
Diâmetro da Câmera6,2 mm
Profundidade de Campo20-100 mm
Ângulo de Visão90°
Tempo Estimado da Bateria2hr (Uso contínuo)
Luz da Câmera6 níveis de luz LED
Ângulo de Articulação da SondaMax. Articulação 210° / Giro 360°
Raio da Curvatura da Sonda35 mm
Bateria de Lítio3,7 V / 2600 mAh
Compatibilidade de ModeloIOS, Android, HarmonyOS
Diâmetro da Câmera: 6,2 mm | Profundidade de Campo: 20-100 mm | Ângulo de Visão: 90° | Tensão de Entrada: DC 5V | Tempo Estimado da Bateria: 2hr (Uso contínuo) | Bateria de Lítio: 3,7 V / 2600 mAh | Luz da Câmera: 6 níveis de luz LED | Compatibilidade de Modelo: IOS, Android, HarmonyOS | Comprimento da Sonda: 1m | Ângulo de Articulação da Sonda: Max. Articulação 210° / Giro 360° | Raio da Curvatura da Sonda: 35 mm | Temperatura de Trabalho: de -10 até 80°C | Composição: Videoscópio, Cabo para carregamento das baterias, Cabo para transmissão via celular, Manual de instruções, Estojo para acomodação

Este produto ainda não possui avaliações.