
Wurth
DESANDADOR P/ MACHOS T N1 S/ CATRACA M3-8
Cód: 0715042001 · EAN: 7891799474423 · Un: UN
VIRA MACHO T N1 S/ CATRACA M3-8
Em estoque
R$ 93,18
em até 3x de R$ 31,06 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta utilizada em conjunto com os machos no processo de abertura de roscas em furos pré-confeccionados.
Características:
- Fabricado em aço rápido (HSS);
- Para utilização de machos manuais nos diâmetros: Ø3mm - 12mm (milímetro) e Ø1/8" - 1/2" (polegada).
Aplicação:
- Usado para imprimir movimentos aos machos no processo de abertura de roscas.
Importante:
- Deve-se sempre utilizar fluido de corte durante o processo;
- Para a utilização de machos manuais métricos e polegadas;
- Verificar nos dados técnicos o Desandador/Vira-Macho de acordo com o macho manual;
- Não aplicável à macho máquina.
Principais Vantagens:
- Fabricados em aço rápido (HSS) ;
- Excelente durabilidade;
- Baixo risco de quebra da ferramenta.
Ferramenta utilizada em conjunto com os machos no processo de abertura de roscas em furos pré-confeccionados.
Características:
- Fabricado em aço rápido (HSS);
- Para utilização de machos manuais nos diâmetros: Ø3mm - 12mm (milímetro) e Ø1/8" - 1/2" (polegada).
Aplicação:
- Usado para imprimir movimentos aos machos no processo de abertura de roscas.
Importante:
- Deve-se sempre utilizar fluido de corte durante o processo;
- Para a utilização de machos manuais métricos e polegadas;
- Verificar nos dados técnicos o Desandador/Vira-Macho de acordo com o macho manual;
- Não aplicável à macho máquina.
Principais Vantagens:
- Fabricados em aço rápido (HSS) ;
- Excelente durabilidade;
- Baixo risco de quebra da ferramenta.
Referências: Busca: 7891799474423
| Código interno | 0715042001 |
| SKU | 0715042001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,072 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 2,5 cm |
| Comprimento | 9,5 cm |
| Descrição | T N1 S/ CATRACA M3-8 |
DESCRIÇÃO: T N1 S/ CATRACA M3-8 | Composição: Unitário | Comprimento Total: 62mm | Diâmetro: M3 - 8 ou 1/8" - 5/16" | Material: Aço Rápido | Produtos Associados: Macho Manual Métrico; Macho Manual Whitworh; Broca HSS; Fluido de Corte | Referência: Nº 1 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
DESANDADOR P/ MACHOS T N3 S/ CATRACA M5-12
Cód: 0715042003
R$133,17
5x de R$ 26,63 sem juros
Em estoque
