
Repelente de Água Water Off 30 ML
WATER OFF 30 ML
Descrição do Produto:O Water Off é um produto desenvolvido com alta tecnologia, forma um filme invisível nos vidros, repele a água e proporciona maior visibilidade. Quando utilizado em para-brisas automotivos, proporciona maior segurança e, em alguns casos, dispensa o uso de palhetas. Em uso para manutenção predial, é indicado o box do banheiro e vidros expostos a chuva.Características:- Uma única aplicação age por até 30 dias.- Não acumula sujeira.- Reduz e simplifica a limpeza dos vidros tratadosAplicações:- Para-brisas e vidros em geral.Restrições de Uso:- Não derrame o produto sobre a lataria do veículo.- Não aplique sobre superfície aquecida.- Aplique com o veículo à sombra.Modo de Usar:- Limpe e seque o vidro, garantindo a isenção de óleo, gordura, fuligem e água.- Divida o vidro em partes, para garantir melhor aplicação.- Aplique o produto com um pano limpo e seco, em movimentos circulares.- Aguarde de 1 a 2 minutos e reaplique o produto.- Retire o excesso utilizando outro pano limpo e secoPrincipais Vantagens:- Aumenta a nitidez e a segurança do motorista.- Produto econômico.- Não agride pintura automotiva, não resseca borracha.- A água e a sujeira escorrem sob forma de gotícula.- Diminui o uso e a quantidade de produtos para limpeza.
Referências: Busca: 4050641980779 | Busca: Cristalizador Vidro | Busca: Hidrorepelente | Busca: Impermeabilizante Vidro
| Código interno | 0893012471 |
| SKU | 0893012471 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,034 kg |
| Altura | 12,3 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Composições | Unitário |
| Produtos Associados | Limpa vidros; Desengraxante universal ECO-W.; Antiembaçante.; Shampoo automotivo |
| Cor | Incolor |
| Sinônimo | Impermeabilizante Vidro, Cristalizador Vidro, Hidrorepelente |
| Densidade | 0,80 g/ml (em 24°C) |
| Embalagem | 30ml |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Aspecto | Líquido |
| Ponto de Fulgor | <50°C |
| Volume | 30 ML |
Este produto ainda não possui avaliações.
