Formas de Pagamento
Pix
Aprovação na hora. O QR Code vale 60 minutos. Se passar desse tempo, gere um novo na página do pedido, em Minha Conta, Meus Pedidos.
Pedidos sem pagamento em 3 dias são cancelados automaticamente.
Cartão de crédito
Em até 5x sem juros, com parcela mínima de R$ 25,00.
Os pagamentos com cartão passam por uma análise de segurança. Em alguns casos, o seu banco pode pedir uma confirmação no app dele.
Trocar a forma de pagamento
Enquanto o pedido não estiver pago, você pode trocar entre Pix e cartão na página do pedido.
Cancelar um pedido
Pedidos ainda não pagos podem ser cancelados por você na página do pedido. Depois do pagamento, fale com o nosso atendimento.
Nota fiscal
A nota fiscal é emitida quando o pedido é faturado e fica disponível para baixar em Minha Conta, Meus Pedidos.
Empresas
Clientes com cadastro de empresa na Wurth compram pelo portal B2B, com as condições da conta, incluindo boleto conforme o crédito da empresa.
Atendimento
- Telefone e WhatsApp: (11) 4613-1800
- E-mail: sac.sp@wurth.com.br
- Segunda a sexta, das 8h às 17h