Wurth
Abraçadeira para Coifa Homocinéticas 88 mm
Cód: 0541190 · EAN: 7891799018306 · Un: UN
ABRACADEIRA COIFA 88MM
Em estoque
R$ 42,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,20 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características
Produzida em Aço Carbono, com tratamento superficial zincado branco.
Principais Vantagens:
- Disponível em Aço Carbono;
- Aplicação para Homocinética.
Família: 05.02.2020
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799018306
| Código interno | 0541190 |
| SKU | 0541190 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,018 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Diâmetro | 88 mm mm |
DIÂMETRO: 88 mm | Aplicação: Homocinética Passat/ Gol/ Voyage | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Diâmetro: 88mm | Largura da Fita: 0,9mm | Produtos Associados: Chaves Manuais; Graxa grafitada; Coifa | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.