Wurth
Abraçadeira Tipo "D" CUNHA 3
Cód: 0543904007 · EAN: 4053479816975 · Un: UN
ABRACADEIRA D C/ CUNHA 3
Em estoque
R$ 482,25
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 19,29 por unidade)
em até 5x de R$ 96,45 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Abraçadeira em aço carbono com acabamento zincado, desenvolvida para instalações elétricas e hidráulicas.
Aplicação:
- Manutenção Industrial e instalações na Construção Civil;
- Fixação de instalação de redes de água, esgoto, rede de incêndio, vapor, etc.
Principais Vantagens:
- Facilidade na aplicação.
Família: 04.05.0100
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4053479816975
| Código interno | 0543904007 |
| SKU | 0543904007 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,089 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 25,0 cm |
| Comprimento | 31,0 cm |
| Modelo | CUNHA 3 |
MODELO: CUNHA 3 | Acabamento: Zincado | Composição: Embalagem com 25 Unidades | Diâmetro Interno: 3" ou 89mm | Espessura da Chapa: 0,9mm | Largura da Chapa: 25mm | Material: Aço Carbono | Produtos Associados: Buchas; Parafusos; Barra Roscada; Selapoxy; Chumbador Químico; Brocas para Concreto. | Tipo: Com Cunha | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.