

Abraçadeira Metálica de Fita Universal AA ZN 200 X 9 MM
ABRACADEIRA FITA AA ZN 200 X 9 MM
Descrição do Produto:
Abraçadeira metálica tipo fita para uso em diversas aplicações. Sua facilidade de uso permite que o produto seja utilizado como lacre.
Características:
- Produzida em aço zincado;
- Após o fechamento, não é possível abertura;
- Não pode ser reutilizada.
Aplicações:
- Automotiva: para homocinética, coifa e caixa de direção;
- Indústria: lacre.
Importante:
- Não pode ser utilizada em mangueiras que exerçam pressão. Exemplo: mangueira radiador.
Referências: Busca: 7891799282899
| Código interno | 0820209 |
| SKU | 0820209 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,008 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 7,5 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Modelo | AA ZN 200 X 9 MM |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.