Bucha Grampo 8 mm
ABRACADEIRA GRAMPO 8MM
Descrição do Produto:
Bucha grampo, especialmente desenvolvida para prender fios e cabos em cantos de parede ou rodapés.
Características:
- Produzida em Plástico (Polietileno - PEAD), sendo necessário apenas um furo de 6,0mm de diâmetro para a instalação;
- Produto de fixação rápida e prática;
- Excelente vantagem na economia de tempo nos processos de fixação de fios e cabos;
- Produto pode ser exposto a interferências climáticas.
Aplicações:
- Aplicação em concreto maciço, pedra maciça, madeira e tijolo arenoso;
- Fixação de fios e cabos em cantos de paredes e rodapés.
Principais Vantagens:
- Economia no tempo de serviço;
- Praticidade na aplicação;
- Pode ser usado em áreas externas.
Referências: Busca: 4058794527322
| Código interno | 0971000102 |
| SKU | 0971000102 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Diâmetro | 8 mm mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.