Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Abraçadeira High Torque 64 mm 67 mm
Wurth

Abraçadeira High Torque 64 mm 67 mm

Cód: 0537826467 · EAN: 4061975975355 · Un: UN

ABRACADEIRA HIGH TORQUE ZNB 64X67X22MM

Em estoque
R$ 80,54
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 16,11 por unidade)
em até 3x de R$ 26,85 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

A abraçadeira High Torque é uma abraçadeira com fita reforçada, indicada para fixações onde seja necessária boa resistência mecânica, ou capacidade de suportar grandes pressões, em todos os tipos de tubulações e em mangueiras flexíveis.

Características:

- Disponíveis em duas versões: ;
- Aço carbono zincado com parafuso sextavado de aço carbono;
- Aço Inox 304/A2 com parafuso sextavado em inox para alta resistência à oxidação;
- Ambas têm como principal característica a fita de grande resistência, com as extremidades (bordas) arredondadas, que evitam danos em tubos flexíveis;
- Fechamento da abraçadeira reforçado, proporcionando um maior torque de aperto que permite suportar maiores cargas/ pressões;
- Projetadas para aplicações sob alta pressão, água, óleo, sucção e vazão de ar

Principais Vantagens:

- Fabricada em Aço Inox 304;
- Excelente resistência a oxidação;
- Facilidade na instalação;
- Bordas arredondadas que evitam o corte das mangueiras flexíveis, no processo de aperto e durante sua vida útil na aplicação.

Aplicações:

- Sistema de fixação para tubos e mangueiras de grande pressão;
- Manutenção Industrial - especialmente para dutos de óleo, ar, água, entre outros;
- Cargo - colhedeiras, graneleiras,intercoolers e turbinas;
- Construção Civil - mangueiras com extrema pressão.

Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)
Família: 04.05.0023

Referências: Busca: 4061975975355

Código interno0537826467
SKU0537826467
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,101 kg
Altura13,0 cm
Largura13,0 cm
Comprimento9,0 cm
Diâmetro Máximo67 mm
DIÂMETRO MÍNIMO64 mm
DIÂMETRO MÁXIMO: 67 mm | DIÂMETRO MÍNIMO: 64 mm | Acabamento: Zincado Branco | Composição: Embalagem com 5 Peças | Diâmetro do Parafuso: M6 x 55 | Espessura da Fita: 1,2mm | Largura da Fita: 20mm | Material: Aço Carbono | Medidas: 64 x 67mm | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Abraçadeira High Torque 60 m 63 m
Wurth
Abraçadeira High Torque 60 m 63 m
Cód: 0537826063
R$76,70
📦 Embalagem c/ 5 un
3x de R$ 25,57 sem juros
Em estoque
Abraçadeira High Torque 68 m 73 m
Wurth
Abraçadeira High Torque 68 m 73 m
Cód: 0537826873
R$100,54
📦 Embalagem c/ 5 un
4x de R$ 25,14 sem juros
Em estoque
Abraçadeira High Torque 74 m 79 m
Wurth
Abraçadeira High Torque 74 m 79 m
Cód: 0537827479
R$112,67
📦 Embalagem c/ 5 un
4x de R$ 28,17 sem juros
Em estoque
Abraçadeira High Torque 80 m 85 m
Wurth
Abraçadeira High Torque 80 m 85 m
Cód: 0537828085
R$114,71
📦 Embalagem c/ 5 un
4x de R$ 28,68 sem juros
Em estoque
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 8 x 12 x 9mm
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 8 x 12 x 9mm
Cód: 0539008012
R$91,09
📦 Embalagem c/ 25 un
3x de R$ 30,36 sem juros
Em estoque