
Abraçadeira High Torque 60 m 63 m
ABRACADEIRA HIGH TORQUE ZNB 60X63X22MM
Descrição do Produto:
A abraçadeira High Torque é uma abraçadeira com fita reforçada, indicada para fixações onde seja necessária boa resistência mecânica, ou capacidade de suportar grandes pressões, em todos os tipos de tubulações e em mangueiras flexíveis.
Características:
- Disponíveis em duas versões: ;
- Aço carbono zincado com parafuso sextavado de aço carbono;
- Aço Inox 304/A2 com parafuso sextavado em inox para alta resistência à oxidação;
- Ambas têm como principal característica a fita de grande resistência, com as extremidades (bordas) arredondadas, que evitam danos em tubos flexíveis;
- Fechamento da abraçadeira reforçado, proporcionando um maior torque de aperto que permite suportar maiores cargas/ pressões;
- Projetadas para aplicações sob alta pressão, água, óleo, sucção e vazão de ar
Principais Vantagens:
- Fabricada em Aço Inox 304;
- Excelente resistência a oxidação;
- Facilidade na instalação;
- Bordas arredondadas que evitam o corte das mangueiras flexíveis, no processo de aperto e durante sua vida útil na aplicação.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras de grande pressão;
- Manutenção Industrial - especialmente para dutos de óleo, ar, água, entre outros;
- Cargo - colhedeiras, graneleiras,intercoolers e turbinas;
- Construção Civil - mangueiras com extrema pressão.
Referências: Busca: 4061975975348
| Código interno | 0537826063 |
| SKU | 0537826063 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,101 kg |
| Altura | 13,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Diâmetro Máximo | 63 m |
| DIÂMETRO MÍNIMO | 60 m |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
