Wurth
ABRACADEIRA NYLON 6.6 NAT WURTH 4,8X200
Cód: 0502480200 · EAN: 4066443013836 · Un: UN
ABRACADEIRA NYLON 6.6 NAT WURTH 4,8X200
Em estoque
R$ 49,39
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,49 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Abraçadeiras confeccionadas em nylon 6.6 . Alta resistência e estabilidade dimensional (não deforma), mesmo sob o efeito do calor (temperatura de trabalho -40° C a + 85 ° C). Alta resistência à abrasão, boa resistência a bases, óleos, graxas, derivados de petróleo e solventes. USO INTERNO: recomenda-se a abraçadeira de cor neutra. USO EXTERNO: utilizar a abraçadeira de cor preta (resistente a raios UV).
Aplicações:
- Para uso interno e externo;
- Mangueiras, tubos, instalações diversas.
Restrições de uso:
- Não recomendado para aplicação em superfícies que tenham contato com ácidos e produtos químicos oxidantes, ou em temperatura superior a recomendada. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto;
- Para uso interno recomendamos a de cor neutra;
- Para uso externo a de cor preta, devido ao tratamento contras raios UV. Condições de armazenamento e prazo de validade;
- Valido por tempo indeterminado;
- Conservar fora da luz do sol.
Principais Vantagens:
- Resistente à temperatura e intempéries climáticas;
- Resistente à água e óleo;
- Aplicações em diversos materiais.
Abraçadeiras confeccionadas em nylon 6.6 . Alta resistência e estabilidade dimensional (não deforma), mesmo sob o efeito do calor (temperatura de trabalho -40° C a + 85 ° C). Alta resistência à abrasão, boa resistência a bases, óleos, graxas, derivados de petróleo e solventes. USO INTERNO: recomenda-se a abraçadeira de cor neutra. USO EXTERNO: utilizar a abraçadeira de cor preta (resistente a raios UV).
Aplicações:
- Para uso interno e externo;
- Mangueiras, tubos, instalações diversas.
Restrições de uso:
- Não recomendado para aplicação em superfícies que tenham contato com ácidos e produtos químicos oxidantes, ou em temperatura superior a recomendada. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto;
- Para uso interno recomendamos a de cor neutra;
- Para uso externo a de cor preta, devido ao tratamento contras raios UV. Condições de armazenamento e prazo de validade;
- Valido por tempo indeterminado;
- Conservar fora da luz do sol.
Principais Vantagens:
- Resistente à temperatura e intempéries climáticas;
- Resistente à água e óleo;
- Aplicações em diversos materiais.
Família: 04.04.0010
Unidade de Venda: 100 (informado pela Wurth)
Referências: Busca: 7891799500795
| Código interno | 0502480200 |
| SKU | 0502480200 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 22,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Nylon |
| Produtos Associados | EPI-s; Desengraxantes; Espátulas; Spray de limpeza industrial. |
| Cor | Natural |
| Temperatura de Trabalho | -40°C a + 85 °C |
| Comprimento Útil | 200mm |
| Largura Útil | 4,8mm |
| Diâmetro de Aperto | 1,6 - 40 mm |
Composições: Unitário | Comprimento Útil: 200mm | Cor: Natural | Diâmetro de Aperto: 1,6 - 40 mm | Largura Útil: 4,8mm | Materiais: Nylon | Produtos Associados: EPI-s; Desengraxantes; Espátulas; Spray de limpeza industrial | Temperatura de Trabalho: -40°C a + 85 °C
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.