

Abraçadeira Rosca sem Fim W12 16 x 27 x 12mm
ABRACADEIRA SEM FIM INOX F 16X27X12
Descrição do Produto:Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço InoxCaracterísticas:- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, de água e de óleo, sem que haja danos na sua estrutura;- A fita possui elevada resistência, não sofrendo deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite um fácil aperto durante a montagem;- As bordas internas possuem um perfil arredondado, o que evita danos no material onde é aplicada;- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);- Disponível em aço inox 304 e em aço carbono zincado branco;- Espessura da fita 12mm.Aplicações:- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.Principais Vantagens:- Bordas da fita arredondadas, que não danificam o material onde é aplicada;- Maior segurança e vida útil
Referências: Busca: 7891799419790 | Busca: 7891799542863
| Código interno | 0546116027 |
| SKU | 0546116027 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,018 kg |
| Altura | 13,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 5,5 cm |
| Composições | Embalagem com 25 Unidades |
| Materiais | Inox |
| Encaixe | Fenda/ Sextavado |
| Tamanho | 16 x 27 x 12mm |
| Espessura | 0,8mm |
| Largura da Fita | 12mm |
| Diâmetro de Abertura | 16 a 27mm |
| Diâmetro de Abertura Aproximado | 11/16" a 1.1/16" |
| Torque de Aperto Máximo | 90 kgf.cm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
