Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 50 x 70 x 9mm
Wurth

Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 50 x 70 x 9mm

Cód: 0538050270 · EAN: 7891799542818 · Un: UN

ABRACADEIRA SEM FIM INOX F 50X70X9

Em estoque
R$ 191,63
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 7,67 por unidade)
em até 5x de R$ 38,33 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço Inox

Características:

- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, água e óleo, sem que haja danos em sua estrutura;
- A fita possui elevada resistência, não sofre deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite fácil aperto durante a montagem;
- As bordas internas possuem perfil arredondado, o que evita danos ao material onde é aplicada;
- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);
- Disponível em aço inox 304 e aço carbono zincado branco;
- Espessura da fita 9mm.

Aplicações:

- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.

Principais Vantagens:

- Bordas arredondadas não danificam o material onde é aplicada;
- Maior segurança e vida útil

Família: 04.05.2010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 25 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799419745 | Busca: 7891799542818

Código interno0538050270
SKU0538050270
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,022 kg
Altura12,0 cm
Largura17,0 cm
Comprimento10,0 cm
Tamanho50 x 70 x 9mm
Tamanho: 50 x 70 x 9mm | Cabeça: Fenda/ Sextavado | Composição: Embalagem com 25 Peças | Diâmetro de Abertura Aproximado: 2" a 2.1/2" | Diâmetro de Abertura Padrão EU: 50 a 70mm | Diâmetro de Abertura: 51 a 64mm | Espessura: 0,7mm | Largura da Fita: 9mm | Material: Inox | Torque Máximo de Aperto: 45 Kgf.cm | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Parafuso Chipboard Cabeça Chata Philips Bicromatizado 5,0 mm 70 mm
Wurth
Parafuso Chipboard Cabeça Chata Philips Bicromatizado 5,0 mm 70 mm
Cód: 015655070
R$47,93
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 8 x 12 x 9mm
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 8 x 12 x 9mm
Cód: 0538008212
R$115,76
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 28,94 sem juros
Em estoque
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 12 x 22 x 9mm
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 12 x 22 x 9mm
Cód: 0538012222
R$126,00
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 25,20 sem juros
Em estoque
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 23 x 35 x 9mm
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 23 x 35 x 9mm
Cód: 0538020232
R$153,56
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 30,71 sem juros
Em estoque
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 30 x 45 x 9mm
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 30 x 45 x 9mm
Cód: 0538030245
R$163,80
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 32,76 sem juros
Em estoque