


Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 50 x 70 x 9mm
ABRACADEIRA SEM FIM ZNB 50X70X9
Descrição do Produto:
Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço Inox
Características:
- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, água e óleo, sem que haja danos em sua estrutura;
- A fita possui elevada resistência, não sofre deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite fácil aperto durante a montagem;
- As bordas internas possuem perfil arredondado, o que evita danos ao material onde é aplicada;
- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);
- Disponível em aço inox 304 e aço carbono zincado branco;
- Espessura da fita 9mm.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;
- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.
Principais Vantagens:
- Bordas arredondadas não danificam o material onde é aplicada;
- Maior segurança e vida útil
Referências: Busca: 7891799419479 | Busca: 7891799543099 | NAT PARTS: 53905164
| Código interno | 0539050070 |
| SKU | 0539050070 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,024 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 17,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Tamanho | 50 x 70 x 9mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar