
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 Aço Carbono 90 110
Cód: 0545090110 · EAN: 7891799543228 · Un: UN
ABRACADEIRA SEM FIM ZNB 90X110X12
Em estoque
R$ 99,75
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 9,98 por unidade)
em até 3x de R$ 33,25 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Abraçadeira tipo rosca sem fim de elevada resistência mecânica para aplicações diversas. A construção especial da guia de aperto (assimétrica) garante uma distribuição proporcional de força durante o processo de montagem e aperto. Disponível em Aço Carbono e Aço InoxCaracterísticas:- Projetada para aplicações sob alta pressão/vazão de ar, de água e de óleo, sem que haja danos na sua estrutura;- A fita possui elevada resistência, não sofrendo deformação durante o processo de aperto. Sua posição (fita) distanciada da cabeça do parafuso permite um fácil aperto durante a montagem;- As bordas internas possuem um perfil arredondado, o que evita danos no material onde é aplicada;- Resistente à ação de combustíveis (óleo e gasolina);- Disponível em aço inox 304 e em aço carbono zincado branco;- Espessura da fita 12mm.Aplicações:- Sistema de fixação para tubos e mangueiras;- Construção civil, instalação industrial e radiadores automotivos.Principais Vantagens:- Bordas da fita arredondadas, que não danificam o material onde é aplicada;- Maior segurança e vida útil
Família: 04.05.0020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-10-2025/04.05.0020/04.05.0020.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799419622 | Busca: 7891799543228
| Código interno | 0545090110 |
| SKU | 0545090110 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,039 kg |
| Altura | 15,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Materiais | Aço Carbono |
| Encaixe | Philips/ Sextavado |
| Espessura | 0,8mm |
| Largura da Fita | 12mm |
| Diâmetro de Abertura | 89 a 108mm |
| Diâmetro de Abertura Aproximado | 3.1/2' a 4.1/4" |
| Torque de Aperto Máximo | 70 kgf.cm |
| Diâmetro Máximo | 110 |
| DIÂMETRO MÍNIMO | 90 |
Composições: Embalagem com 10 Unidades | Diâmetro de Abertura Aproximado: 3.1/2' a 4.1/4" | Diâmetro de Abertura: 89 a 108mm | Encaixe: Philips/ Sextavado | Espessura: 0,8mm | Largura da Fita: 12mm | Materiais: Aço Carbono | Torque de Aperto Máximo: 70 kgf.cm | DIÂMETRO MÍNIMO: 90 | DIÂMETRO MÁXIMO: 110
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 Aço Carbono 30 45
Cód: 0545030045
R$151,46
📦 Embalagem c/ 25 un
6x de R$ 25,24 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 Aço Carbono 32 50
Cód: 0545032050
R$161,18
📦 Embalagem c/ 25 un
6x de R$ 26,86 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 Aço Carbono 40 60
Cód: 0545040060
R$174,30
📦 Embalagem c/ 25 un
6x de R$ 29,05 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 Aço Carbono 50 70
Cód: 0545050070
R$74,55
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 37,28 sem juros
Em estoque
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm Alto
Cód: 0614176101
R$110,35
📦 Embalagem c/ 10 un
4x de R$ 27,59 sem juros
Em estoque