
Abraçadeira Simplex Zincada 6 8
ABRACADEIRA SIMPLEX ZN 6X8
Descrição do Produto:
Abraçadeira que proporciona excelente fixação à mangueiras de combustível de veículos de passeio.
Características:
- Disponível na versão em aço carbono com acabamento zincado;
- Fita com 0,4 mm de espessura e 9,0 mm de largura, que possibilita uma perfeita adaptação ao perfil da mangueira;
- Acompanha parafuso M4 de cabeça cilíndrica com fenda cruzada;
- Para utilização em baixa pressão;
- Torque de aperto 20,0 kg/cm
Aplicações:
- Automotivas.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Perfeita adaptação ao perfil da mangueira.
Referências: Busca: 4066443019579
| Código interno | 0540006008 |
| SKU | 0540006008 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,008 kg |
| Altura | 5,5 cm |
| Largura | 11,5 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Diâmetro Máximo | 8 |
| DIÂMETRO MÍNIMO | 6 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
