Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth

Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml

Cód: 0893100310 · EAN: 7891799451820 · Un: UN

DESCARBONIZANTE PRO 300ML/230G

Em estoque
R$ 31,48
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Descarbonizante Pro limpa bicos injetores TBI/Corpo de borboleta, corpo de borboleta, carburadores, válvulas e câmara de combustão, removendo a carbonização e dissolvendo com facilidade gomas e vernizes que obstruem passagens do sistema de alimentação de combustível. Proporciona melhor desempenho e redução do consumo de combustível e poluentes.Características:- Limpa com facilidade de forma rápida e precisa sem a necessidade de desmontar o motor;- Remove crostas de verniz, gomas e carbonização;- Desprende e transforma o carvão em micropartículas;- Estabiliza a marcha lenta;- Auxilia na redução de consumo do veículo e na emissão de poluentes;- Limpa todos os componentes do sistema sem agredir a sonda lambda (sensor de oxigênio) e catalisador.Aplicações:- Indicado para a limpeza de carburadores, TBI corpo de borboleta, coletor, válvulas, cabeçote e peças carbonizadas em geral, proporcionando melhor desempenho e redução do consumo de combustível.Modo de usar:- Agite antes de usar;- Deixe o motor em funcionamento até atingir a temperatura normal de trabalho de 90ºC. Desconecte a mangueira do filtro de ar da entrada do TBI ou carburador, com o motor do veículo em marcha lenta, pulverize o produto pausadamente na entrada do TBI ou carburador, até obter a limpeza e descarbonização desejada.Principais Vantagens:- Aplicação fácil e rápida;- Limpa e descarboniza todo o sistema de alimentação sem a necessidade de desmontar;- Limpa e descarboniza as partes superiores do motor;- Remove crostas de verniz, gomas e carbonização do corpo de borboleta;- Estabiliza a marcha lenta;- Auxilia na redução de consumo de combustível e emissão de poluentes.
Família: 12.02.0232 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/06042021/12.02.0232.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0893100310.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799451820 | Busca: Abrilhantador | Busca: car 80 | Busca: car-80 | Busca: Car80 | Busca: car80 | Busca: carbo off | Busca: Descarbonizante | Busca: Limpa Bico | Busca: Limpa Cabeçote | Busca: limpa junta | Busca: Limpa Motor | Busca: limpa-motor

Código interno0893100310
SKU0893100310
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,320 kg
Altura20,5 cm
Largura5,7 cm
Comprimento5,7 cm
Densidade0,830g/ml (a 20ºC)
Embalagem300ml
OdorAromático
SolubilidadeInsolúvel em água
AspectoIncolor, levemente amarelado
Ponto de Fulgor-60ºC
Volume300 ML
Aspecto: Incolor, levemente amarelado | Densidade: 0,830g/ml (a 20ºC) | Embalagem: 300ml | Odor: Aromático | Ponto de Fulgor: -60ºC | Solubilidade: Insolúvel em água | VOLUME: 300 ML

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Fluido para Radiador Orgânico Rosa Pronto Uso 20% 1L
Wurth
Fluido para Radiador Orgânico Rosa Pronto Uso 20% 1L
Cód: 0893556010
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
9x de R$ 25,09 sem juros
Em estoque
Desengraxante Express 500ML
Wurth
Desengraxante Express 500ML
Cód: 0893650987
R$52,55
2x de R$ 26,28 sem juros
Em estoque
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Rosa 33% 1L
Wurth
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Rosa 33% 1L
Cód: 0893556238
R$283,20
📦 Embalagem c/ 12 un
11x de R$ 25,75 sem juros
Em estoque
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Preto 60g
Wurth
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Preto 60g
Cód: 089332200
R$46,56
Em estoque