
Wurth
Desengraxante Express 500ML
Cód: 0893650987 · EAN: 4046777342567 · Un: UN
DESENGRAXANTE EXPRESS 500ML/310G
Em estoque
R$ 52,55
em até 2x de R$ 26,28 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Desengraxante Express é um desengraxante de alto poder de limpeza, formulado à base de solventes orgânicos. Desenvolvido para limpar e desengraxar peças em geral sem deixar resíduos. Indicado para remoção de óleos, graxas, fluido de freio, dentre outros contaminantes. Indicado para engrenagens e superfícies metálicas. Por possuir solvente de alta volatilidade, seca em segundos.Características:- Limpeza geral do motor e seus componentes sem danificar peças plásticas, borrachas e fiação;- Desengraxa rapidamente peças metálicas;- Não agride borrachas e peças plásticas;- Alta volatilidade. Seca instantaneamente;- Não deixa resíduosAplicações:- Indicado para desengraxe de engrenagens e peças metálicas em geral;- Indicado para a limpeza de todos os componentes do sistema de freio;- Desengraxe da embreagem e transmissão;- Limpeza de óleo residual na parte externa do cárter para visualização de vazamento;- Limpeza do cárter para aplicação do Silicone de Alta Temperatura.Principais Vantagens:- Remove rapidamente o pó da pastilha de freio, fluido de freio, graxa e outros contaminantes do sistema de freio;- Elimina resíduos e oleosidades do motor;- Limpa e seca em segundos;- Fácil visualização de vazamentos.
Família: 12.02.0020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/24-11-2022/7492520/12.02.0020.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0893650987.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4046777342567 | Busca: Limpa Graxa | Busca: Limpa Pecas | Busca: Limpa Rodas | Busca: Limpador | Busca: Removedor | Busca: Removedor de Graxa | Busca: Solupan | Busca: Tira Graxa
| Código interno | 0893650987 |
| SKU | 0893650987 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,419 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Cor | Incolor |
| Sinônimo | Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan |
| Densidade | 0,7 (n-Hexano) |
| Embalagem | 500ml |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Líquido premido |
| Ponto de Ebulição | inicial 69ºC (n-Hexano) |
| Ponto de Fulgor | -60ºC |
| Ponto de Fusão | -95ºC (n-Hexano) |
| Temperatura de Autoignição | 225ºC (n-Hexano) |
| Modelo | 500ML |
Cor: Incolor | Densidade: 0,7 (n-Hexano) | Embalagem: 500ml | Estado Físico: Líquido Premido | Odor: Característico | Ponto de Ebulição: inicial 69ºC (n-Hexano) | Ponto de Fulgor: -60ºC | Ponto de Fusão: -95ºC (n-Hexano) | Sinônimo: Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan | Solubilidade: Insolúvel em água | Temperatura de Autoignição: 225ºC (n-Hexano) | MODELO: 500ML
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Rosa 33% 1L
Cód: 0893556238
R$283,20
📦 Embalagem c/ 12 un
11x de R$ 25,75 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 45 mm 120 mm
Cód: 0541245120
R$153,41
📦 Embalagem c/ 10 un
6x de R$ 25,57 sem juros
Em estoque

