Abraçadeira Tipo Gota 1.1/2
ABRACADEIRA TIPO GOTA 1.1/2"
Descrição do Produto:
Abraçadeira em aço carbono com acabamento zincado, desenvolvida para instalações elétricas e hidráulicas.
Características:
- Acompanha arruela em aço zincado.
Aplicações:
- Manutenção Industrial e instalações na Construção Civil;
- Fixação de instalação de redes de água, esgoto, rede de incêndio, vapor, etc.
Principais Vantagens:
- Fixação rápida em tubulações diversas;
- Elevada resistência à cargas.
Referências: Busca: 4053479786803
| Código interno | 5255150002 |
| SKU | 5255150002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,040 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 26,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| DIÂMETRO MÍNIMO | 1.1/2 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.