Abraçadeira Radial "Tipo Orelha" de Inox ABRACADEIRA 7,8X9,5MM
ABRACADEIRA TIPO ORELHA 7,8X9,5MM
Descrição do Produto:
Abraçadeira tipo orelha especialmente projetada para aplicações onde é requerida resistência a cargas mecânicas elevadas.
Características:
- Produzida em Inox 304/A2, com acabamento polido;
- Resistente a pressão e altas temperaturas.
Aplicações:
- Sistema de fixação para tubos e mangueiras em sistemas hidráulicos (óleo/água/ar) submetidos a altas pressões;
- Indústria automobilística: combustível, sistema de arrefecimento e sistema de refrigeração.
Principais Vantagens:
- Circularidade perfeita;
- Anticorrosivo;
- Constante distribuição de forças;
- Instalação simples e rápida;
- Garante perfeita vedação;
- Fechamento eficiente.
Referências: Busca: 4061975976055 | Busca: 4066443019203
| Código interno | 0541008095 |
| SKU | 0541008095 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,000 kg |
| Altura | 5,5 cm |
| Largura | 11,5 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Modelo | ABRACADEIRA 7,8X9,5MM |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar