


Abraçadeira Tucho Mola Aço Inox 304 Passivado 65 mm 72 mm
ABRACADEIRA TUCHO MOLA INOX 65 X 72MM
Descrição do Produto:
Abraçadeira Tucho Mola utilizada em locais onde necessite alto índice de aperto, no entanto, com flexibilidade o que proporciona uma excelente vedação.
Características:
- Produzida em aço inox 304;
- Proporcionam aperto constante, compensando variações no diâmetro devido a mudanças de temperatura ou acomodação da mangueira.
Aplicações:
- Utilizada para mangueira da turbina, intercooler de caminhões e ônibus.
Principais Vantagens:
- Proporciona aperto constante, compensando variações no diâmetro devido a mudança de temperatura ou acomodação da mangueira;
- Disponível em Aço Carbono Zincado.
Referências: Busca: 4066443042249
| Código interno | 0537846572 |
| SKU | 0537846572 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,090 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 12,5 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Diâmetro Máximo | 72 mm |
| DIÂMETRO MÍNIMO | 65 mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.