


Abraçadeira Tucho Mola Aço Inox 304 Passivado 96 mm 103 mm
ABRACADEIRA TUCHO MOLA INOX 96 X 103MM
Descrição do Produto:
Abraçadeira Tucho Mola utilizada em locais onde necessite alto índice de aperto, no entanto, com flexibilidade o que proporciona uma excelente vedação.
Características:
- Produzida em aço inox 304;
- Proporcionam aperto constante, compensando variações no diâmetro devido a mudanças de temperatura ou acomodação da mangueira.
Aplicações:
- Utilizada para mangueira da turbina, intercooler de caminhões e ônibus.
Principais Vantagens:
- Proporciona aperto constante, compensando variações no diâmetro devido a mudança de temperatura ou acomodação da mangueira;
- Disponível em Aço Carbono Zincado.
Referências: Busca: 4066443042294
| Código interno | 0537849610 |
| SKU | 0537849610 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,100 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Diâmetro Máximo | 103 mm |
| DIÂMETRO MÍNIMO | 96 mm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.