Abraçadeira V-Band Tucho Canaleta 19-57-67
ABRACADEIRA V-BAND W4 19-57-67
Descrição do Produto:
Abraçadeira V-BAND ou Tucho Canaleta projetada para fixar e/ou unir flanges, esta abraçadeira oferece uma fixação segura e estável.
Características:
- Produzida em aço inoxidável 304;
- Alta resistência a corrosão;
- Alta resistência a temperatura.
Aplicações:
- Especificamente para flanges;
- Turbo comprossores;
- Intercoolers;
- Sistemas de escape;
- Qualquer outro tipo de união flangeada
Modo de Usar:
Prepare o Local: ;
- Certifique-se de que o local esteja limpo e livres de sujeira ou resíduos que possam interferir na fixação. Coloque a Abraçadeira: ;
- Pegue a abraçadeira tucho canaleta e posicione-a ao redor do flange. Assegure-se de que a abraçadeira esteja alinhada corretamente. Ajuste e Fixe: ;
- Aperte a abraçadeira com a ajuda de uma ferramenta adequada, se necessário, até que o flange esteja firmemente preso na canaleta. A abraçadeira deve estar ajustada o suficiente para evitar qualquer movimento do flange, mas sem causar deformações. Verifique a Segurança: ;
- Após a instalação, verifique se a abraçadeira está bem fixada e se o flange está estável. Certifique-se de que não há folgas ou deslocamentos. Finalize a Instalação: ;
- Complete qualquer outro trabalho necessário na canaleta ou no sistema, garantindo que todos os componentes estejam devidamente instalados e seguros.
Principais Vantagens:
- Abraçadeira W4 em aço inox 304;
- Fácil ajuste sobre a mangueira;
- Vedação total e precisa graças ao seu formato em V.
Referências: Busca: 4099618381010
| Código interno | 0537111957 |
| SKU | 0537111957 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,500 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Modelo | 19-57-67 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.