Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
ACOPLAMENTO HIDR 4 GARRAS PARA GRAXA ACOPLAMENTO HIDR 4 GARRAS PARA GRAXA
Wurth

ACOPLAMENTO HIDR 4 GARRAS PARA GRAXA ACOPLAMENTO HIDR 4 GARRAS PARA GRAXA

Cód: 3891008 · EAN: 7891799046057 · Un: UN

ACOPLAMENTO HIDR 4 GARRAS PARA GRAXA

Em estoque
R$ 87,09
em até 3x de R$ 29,03 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Acessório utilizado na ponta do comando de graxa, ou extensão flexível da bomba de graxa ou propulsoras pneumáticas.

Características:

- Fabricada em aço carbono;
- 4 garras metálicas;
- Rosca fêmea 1/8";
- Pressão de trabalho: até 7.000 psi.
Família: 08.12.0100
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799046057

Código interno3891008
SKU3891008
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,025 kg
Altura0,5 cm
Largura2,0 cm
Comprimento3,5 cm
ModeloACOPLAMENTO HIDR 4 GARRAS PARA GRAXA
MODELO: ACOPLAMENTO HIDR 4 GARRAS PARA GRAXA | Garras: 4 | Material: Aço Carbono | Pressão de trabalho: 7000 psi | Rosca: Fêmea 1/8" | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

SOQUETE MAGNETICO CANHAO 12 mm
Wurth
SOQUETE MAGNETICO CANHAO 12 mm
Cód: 0614176012
R$18,70
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Repelente de Água Water Off 100 ML
Wurth
Repelente de Água Water Off 100 ML
Cód: 0893012470
R$33,09
Em estoque
Cera Limpadora 200g
Wurth
Cera Limpadora 200g
Cód: 0893015801
R$32,26
Em estoque
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Wurth
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Cód: 0893270203
R$30,02
Em estoque