Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Cera Limpadora 200g
Wurth

Cera Limpadora 200g

Cód: 0893015801 · EAN: 7891799531270 · Un: UN

CERA LIMPADORA SERIE OURO 200G

Em estoque
R$ 32,26
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A cera limpadora, limpa, dá brilho e protege contra intempéries, raios UVA, UVB e maresia. Formulado especialmente com PTFE*, não contém abrasivos, não resseca borrachas e peças plásticas e nem deixa manchas ou resíduos esbranquiçados. Limpa e remove com facilidade as sujeiras existentes, proporcionando um brilho duradouro.Características:- Limpa, dá brilho e protege;- Fórmula especial com PTFE*;- Alta proteção;- Fácil aplicação;- Não contém abrasivos.Aplicações:- Automóveis, motos, aviões, lanchas, embarcações, jet-ski, ônibus, caminhões, tratores, máquinas agrícolas, eletrodomésticos, dentre outros.Restrições de Uso:- Não aplique quando houver terra ou areia aderida na superfícieModo de Usar:- Limpe e seque a superfície;- Com o auxílio de uma flanela ou algodão de polimento, aplique uma pequena quantidade do produto em movimentos circulares;- Deixe secar por 2 ou 3 minutos;- Utilize uma flanela, algodão de polimento seco ou pano de microfibra para dar o brilho final.Principais Vantagens:- Produto 3 em 1 (limpa, dá brilho e protege);- Alto rendimento;- Protege contra intempéries, raios UVA, UVB e maresia;- Não necessita de equipamento para aplicação;- Não deixa borrachas ou peças plásticas esbranquiçadas.
Família: 12.03.0090 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/24-02-2023/12.03.0090/12.03.0090_Cera_limpadora.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0893015801.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799531270

Código interno0893015801
SKU0893015801
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,282 kg
Altura4,0 cm
Largura13,0 cm
Comprimento13,0 cm
Peso200 G
PESO: 200 G

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Repelente de Água Water Off 100 ML
Wurth
Repelente de Água Water Off 100 ML
Cód: 0893012470
R$33,09
Em estoque
AUTO FRESH GEL KIT MISTO - 24 UNID
Wurth
AUTO FRESH GEL KIT MISTO - 24 UNID
Cód: 0893600025
R$364,48
12x de R$ 30,37 sem juros
Em estoque
SHAMPOO AUTOMOTIVO C/ CERA SHW2 1L
Wurth
SHAMPOO AUTOMOTIVO C/ CERA SHW2 1L
Cód: 389070
R$40,83
Em estoque