
Wurth
AUTO FRESH GEL KIT MISTO - 24 UNID
Cód: 0893600025 · EAN: 7891799486396 · Un: UN
KIT AUTO FRESH GEL MISTO - 24 UNID
Em estoque
R$ 364,48
em até 12x de R$ 30,37 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:AUTO FRESH GEL é um odorizador para veículos em forma de gel, o produto possui fragrância suave de longa duração.Características:- Odorizador em forma de gel (não vaza);- Fragrâncias exclusivas com efeito duradouro;- Embalagem se adequa perfeitamente ao porta copos do veículo.Aplicações:- Indicado para veículos em geral, residências, armários, etc.Modo de Usar:- Retire o lacre do frasco;- Posicione o frasco no local de preferência.Principais Vantagens:- Ambiente isento de cheiros desagradáveis;- Não vaza;- Fragrância com efeito duradouro.
Família: 12.02.0370 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893600025.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/03-09-2025/0893600025.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799486396
| Código interno | 0893600025 |
| SKU | 0893600025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,085 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Composições | Kit 24 Peças |
| Produtos Associados | Embelezador de couro; Water Off; Anti embaçante |
| Odor | Misto |
| Estado Físico | Gel duro |
| pH | 5,5 - 7,5 |
| Aroma | Morango |
| Modelo | KIT MISTO - 24 UNID |
Aroma: Morango | Composições: Kit 24 Peças | Estado Físico: Gel Duro | Odor: Misto | pH: 5,5 - 7,5 | Produtos Associados: Embelezador de couro; Water Off; Anti embaçante | MODELO: KIT MISTO - 24 UNID
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Limpa Para-Brisa 100 ML
Cód: 0892332041
R$164,40
📦 Embalagem c/ 24 un
6x de R$ 27,40 sem juros
Em estoque
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$306,00
📦 Embalagem c/ 50 un
12x de R$ 25,50 sem juros
Em estoque
Wurth
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Rosa 33% 1L
Cód: 0893556238
R$283,20
📦 Embalagem c/ 12 un
11x de R$ 25,75 sem juros
Em estoque

