

Wurth
Limpa Para-Brisa 100 ML
Cód: 0892332041 · EAN: 4050641821980 · Un: UN
LIMPA PARABRISA 100 ML
Em estoque
R$ 164,40
📦 Embalagem com 24 unidades
(R$ 6,85 por unidade)
em até 6x de R$ 27,40 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 24 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O LIMPA PARA-BRISA, foi desenvolvido para facilitar a limpeza do para-brisa nos veículos. Remove com facilidade manchas de óleo, gordura, insetos grudados, resíduos da maresia, etc., dos vidros automotivos.Características:- Melhora a visibilidade aumentando a segurança ao dirigir;- Melhora o deslizamento das palhetas do limpador de para-brisa prolongando seu bom funcionamento;- Produto de fácil aplicação;- Remove fuligem ,insetos, gordura e poeira;- Pode ser aplicado em viseiras de capacetes, fachadas, box e vitrines;- Devolve a transparência natural do vidro, não ataca borrachas e nem pinturaAplicações:- 100ml: Indicado para linha leve;- 500ml: Indicado para linha pesada.Principais Vantagens:- Melhora a visibilidade ao dirigir;- Melhora o deslizamento das palhetas;- Remove fuligem ,insetos, gordura e poeira;- Pode ser aplicado em viseiras de capacetes, fachadas, box e vitrines.
Família: 12.02.0395 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/29-03-2023/12.02.0395/12.02.0395.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0892332041.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 24 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641821980 | Busca: Detergente | Busca: detergente | Busca: limpa para brisa | Busca: Limpa Para Brisa | Busca: limpa para brisas | Busca: Limpa Para Brisas | Busca: limpa para-brisa | Busca: Limpa Para-Brisa | Busca: limpa para-brisas | Busca: Limpa Para-Brisas | Busca: limpa parabrisa | Busca: Limpa Parabrisa | Busca: limpa parabrisas | Busca: Limpa Parabrisas | Busca: Limpa Vidro | Busca: limpa vidro | Busca: limpador de vidro automotivo | Busca: Limpador De Vidro Automotivo
| Código interno | 0892332041 |
| SKU | 0892332041 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,117 kg |
| Altura | 9,8 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Composições | Embalagem com 24 Unidades |
| Cor | Verde |
| Densidade | 20/4°C 0,99 - 1,01 |
| Embalagem | 100ml |
| pH | 7,00 - 8,00 (solução a 6%) |
| Índice de Refração | 1,3400 - 1,3500 (a 20°C) |
| Fragrância | Talco |
| Volume | 100 ML |
Composições: Embalagem com 24 Unidades | Cor: Verde | Densidade: 20/4°C 0,99 - 1,01 | Embalagem: 100ml | Fragrância: Talco | Índice de Refração: 1,3400 - 1,3500 (a 20°C) | pH: 7,00 - 8,00 (solução a 6%) | VOLUME: 100 ML
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Rosa 33% 1L
Cód: 0893556238
R$283,20
📦 Embalagem c/ 12 un
11x de R$ 25,75 sem juros
Em estoque
Wurth
Fluido para Radiador Orgânico Rosa Pronto Uso 20% 1L
Cód: 0893556010
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
9x de R$ 25,09 sem juros
Em estoque


