
Wurth
SHAMPOO AUTOMOTIVO C/ CERA SHW2 1L
Cód: 389070 · EAN: 7891799145576 · Un: UN
SHAMPOO AUTOMOTIVO C/ CERA SHW2 - 1L
Em estoque
R$ 40,83
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O SHW 2 é um detergente concentrado para lavagem de veículos. O produto foi formulado com tensoativos e matérias primas especiais para obter um alto poder de limpeza sem agredir superfícies pintadas. Possui cera em sua composição, o que gera não só a limpeza do veículo como sua proteção contra radiação solar e brilho sem polimento. Por serem concentrados, possuem alto rendimento, podendo gerar até 201L de produto final pronto para uso.Características:- SHW 2: Produto com tripla-ação: limpa, protege e dá brilho;- Alto poder de limpeza;- Não possui solvente;- Produto concentrado;- Pode ser utilizado em lavadores de alta pressão.Aplicações:- Lavagem de veículos em geral, grande e pequeno porte.Restrições de Uso:- Aplique à sombra, sobre o abrigo do sol;- Nunca aplicar sobre superfície aquecida.Principais Vantagens:- Limpa mais com menos produto;- Produto solúvel em água;- Economia de tempo na aplicação, utilizando um produto para três finalidades (limpeza, proteção e brilho - SHW 2);- Alto rendimento.Modo de Usar:- Dilua o produto em água, conforme indicação da tabela;- Faça a aplicação ao abrigo do sol, com a superfície fria;- Lave o veículo com água para retirar a sujeira mais pesada;- Aplique o produto sob pressão ou manualmente, utilizando uma luva lava-auto, esponja macia ou flanela;- Não deixe o produto secar sobre o veículo;- Enxague com água em abundância até remover todo o produto;- Seque com um pano limpo e macio.
Família: 12.02.0330 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/18-10-2022/12.02.0330/12.02.0330.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/05-07-2023/389069%3B_389070_SHAMPOO_AUTOMOTIVO_COM_CERA_SHW2.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799145576
| Código interno | 389070 |
| SKU | 389070 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,071 kg |
| Altura | 26,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Cor | Laranja |
| Densidade | 1,02 g/cm³ |
| Embalagem | 1L |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Estado Físico | Líquido |
| pH | 1% 6,9 (da solução) |
| Modelo | 1L |
Cor: Laranja | Densidade: 1,02 g/cm³ | Embalagem: 1L | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | pH: 1% 6,9 (da solução) | Solubilidade: Solúvel em água | MODELO: 1L
Este produto ainda não possui avaliações.



