





Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101 · EAN: 7891799538699 · Un: UN
ESPUMA LIMPADORA 400ML/265G
Em estoque
R$ 37,38
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A Espuma Limpadora em aerossol é um produto de ação profunda ideal para remover as sujeiras mais difíceis. Indicada para o uso geral. Pode ser usada na limpeza de laminados, pisos, estofados, carpetes, azulejos, metais pintados, coifas, fogões, eletrodomésticos em geral. Ao utilizar em estofamentos, testar em uma área não aparente para verificar que não manche ou desbote o tecido.Características:- Remove sujeiras de tecidos, revestimentos e superfícies diversas;- Produto em spray, forma uma espuma que remove a sujeira;- Evapora rapidamente após aplicado;- Libera agradável fragrância.Aplicações:- Limpeza instantânea de manchas casuais em tecidos em geral e couro artificial, causadas por café, doces, refrigerantes, bebidas em geral, óleos gorduras e graxas (quando não em excesso).Restrições de Uso:- Não utilizar em equipamentos que tenham contato com alimentos, medicamentos e em couro natural.Modo de Usar:- Agite bem antes de usar;- Pulverize a espuma na superfície desejada a uma distância de 20cm, ou sobre uma esponja e espalhe;- Deixe agir por um minuto para ação do produto e em seguida esfregue o local com uma esponja, escova de cerda mole ou pano limpo e seco;- Em tecidos esfregue a superfície com uma escova de nylon limpa e macia, seguindo a trama do tecido. Não é necessário molhar o tecido em excesso. Deixe o tecido secar, remover o excesso do produto com um pano seco e limpo;- Em tecido tingido, aplique em um local não tão visível e certifique que o mesmo não irá manchar. Em tecidos muito sujos, reaplique o produto;- Para evitar manchas em superfície polidas ou pintadas, remova o excesso da espuma antes que seque;- Nas superfícies que a Espuma Limpadora foi aplicada, passe um pano seco e limpo para remover o excesso do produto;- Caso seque repita a aplicação novamente.Principais Vantagens:- Não deixa cheiro no tecido e dispensa o uso de água e secador.
Família: 12.02.0122 | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/SAINT-GOBAIN/07-11-2022/12.02.0122_Espuma_Limpadora%20%282%29.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/ESPUMA%20LIMPADORA%20%280890132101%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799538699 | Busca: Impermeabilizante Estofado | Busca: Limpa Banco | Busca: Limpa Carpete | Busca: Limpa Tecido
| Código interno | 0890132101 |
| SKU | 0890132101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,484 kg |
| Altura | 24,5 cm |
| Largura | 5,5 cm |
| Comprimento | 5,5 cm |
| Cor | Incolor |
| Densidade | 0;950 - 1,05 g/m³ |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Líquido pressurizado |
Cor: Incolor | Densidade: 0;950 - 1,05 g/m³ | Estado Físico: Líquido pressurizado | Odor: Característico
Este produto ainda não possui avaliações.



