




Wurth
Limpa Ar Condicionado Carro Novo 145 ML
Cód: 0893764272 · EAN: 7891799492717 · Un: UN
LIMPA AR COND CARRO NOVO 145ML/90G
Indisponível
R$ 27,84
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:- O Limpa Ar-condicionado é um produto desenvolvido para a limpeza no sistema de ar condicionado de veículos em geral. Combate com eficiência odores desagradáveis, que proliferam no interior do ar condicionado, principalmente no evaporador, condensador, tubulações e nas partes internas, tais como: bancos, teto, cortina, piso, entre outros. Dispõe de uma válvula especial que trava após o acionamento, e libera automaticamente o produto no interior do veículo, efetuando assim a limpeza do ar-condicionado.Características:- Aplicação rápida e simples;- Aplicação em forma de névoa, possibilitada pela válvula especial;- Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação, deixando uma fragrância agradável no ambiente interno do veículo;- Não danifica partes elétricas como central eletrônica, chicotes, etc;- Não necessita de mão de obra especializada;- Rápida liberação do veículo;- Eficaz na eliminação de odores.Aplicações:- Produto para ser utilizado no interior de automóveis;- Após o uso, secar as partes umedecidas como carpete, partes internas (painel), bancos e etc. Para uma perfeita limpeza e total garantia do produto, antes da aplicação é necessária a substituição do filtro da cabine (não incluso).Principais Vantagens:- Não necessita mão de obra especializada para aplicação;- Rápida aplicação;- Limpa o ar condicionado e sistema de ventilação;- Aplicação em forma de névoa;- Não danifica partes elétricas.
Família: 12.02.0292 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893764272.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/25-04-2025/FISPQ/LIMPA%20AR-CONDICIONADO%20%280893764271%3B%200893764272%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799492717
| Código interno | 0893764272 |
| SKU | 0893764272 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,160 kg |
| Altura | 14,0 cm |
| Largura | 5,7 cm |
| Comprimento | 5,7 cm |
| Densidade | 0,80 g/ml (24 °C) |
| Embalagem | 145ml |
| Odor | Carro Novo |
| Solubilidade | Completa (em água) |
| Estado Físico | Líquido premido |
| Aspecto | Levemente amarelo |
| Descrição | CARRO NOVO |
Aspecto: Levemente amarelo | Densidade: 0,80 g/ml (24 °C) | Embalagem: 145ml | Estado Físico: Líquido premido | Odor: Carro Novo | Solubilidade: Completa (em água) | DESCRIÇÃO: CARRO NOVO
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fluido para Radiador Orgânico Rosa Pronto Uso 20% 1L
Cód: 0893556010
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
9x de R$ 25,09 sem juros
Em estoque



