Wurth
Silicone Spray 300 ML
Cód: 08932213 · EAN: 4061975290359 · Un: UN
SILICONE SPRAY WURTH 300ML/170G
Em estoque
R$ 35,23
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Silicone adequado para a lubrificação de superfícies metálicas e não metálicas, tais como: metal, couro, vinil, plástico, borracha, madeira e cerâmica. Protege componentes elétricos, cabos e eletrônicos.Características:- Produto evita aderência de sujidades, deixando as superfícies livres de atrito reduzindo o desgaste;- Antiestático, evita o acúmulo de poeiras, mantém as superfícies limpas e brilhantes;- Resistente a umidade e oxidação;- Protege as superfícies metálicas contra oxidação, corrosão e ferrugem, prolongando assim sua vida útil;- Após aplicação mantém-se estável;- Protege contra raios U.V., lubrifica, limpa e dá brilho;- Evita o ressecamento de peças plásticas e borrachas;- Proporciona um acabamento limpo, seco e com brilho duradouro;- Evita e protege contra efeitos da maresia.Aplicações:- Lubrificação e proteção de superfícies metálicas e não metálicas, tais como: metal, couro, vinil, plástico, borracha, madeira, cerâmica e etc;- Protege cabos e chicotes elétricos e eletrônicos;- Desmoldagem de peças plásticas para equipamentos eletrônicos;- Manutenção de equipamentos na linha de produção;- Lubrificação de mesas de guilhotinas gráficas;- Tratamento superficial em mármores e granitos;- Lubrificante para acessórios e mecanismos pneumáticos;- Lubrificação da canaleta do vidro automotivo;- Manutenção das partes plásticas do interior do veículo.Principais Vantagens:- Protege plásticos, borrachas e metais;- Reduz o atrito e consequentemente o desgaste;- Previne de ruídos e barulhos;- Propriedade desmoldante;- Lubrifica fechaduras, dobradiças, trilhos de cortinas e persianas;- Protege contra a maresia;- Atua como desmoldante para injeção termoplástica.
Família: 12.03.0450 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/10112022/12.03.0450.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/08932213.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4061975290359
| Código interno | 08932213 |
| SKU | 08932213 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,250 kg |
| Altura | 20,5 cm |
| Largura | 6,4 cm |
| Comprimento | 6,4 cm |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Produtos Associados | EPI´s; Limpador Universal; Reparador de Plásticos Wurth - RPW; Auto Fresh Gel |
| Embalagem | 300ml |
| Modelo | SPRAY WURTH 300ML |
Composições: Embalagem com 1 Unidade | Embalagem: 300ml | Produtos Associados: EPI´s; Limpador Universal; Reparador de Plásticos Wurth - RPW; Auto Fresh Gel | MODELO: SPRAY WURTH 300ML
Este produto ainda não possui avaliações.




