
Wurth
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Cód: 089020011 · EAN: 4050641965998 · Un: UN
ROST OFF WURTH 300ML/215G
Em estoque
R$ 38,00
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Rost Off é um desengripante, lubrificante e protetivo para peças metálicas. Possui excelente aderência na superfície em que é aplicado, não escorrendo, garantindo que o produto tenha ação no local desejado.Características:- Excepcional capilaridade, proporcionando uma excelente penetração nas fissuras do material enferrujado;- Excelente capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza;- Excelente proteção contra a corrosão;- Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido;- Não agride peças de borracha ou plástico;- Excelente capacidade de aderência nas peças.Aplicações:- Desengripa peças metálicas enferrujadas, como porcas, parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças, etc;- Protege máquinas e equipamentos que entrem em contato com a água, deixando-os lubrificados;- Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas;- Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais, instrumentos, cabos, correntes, cadeados, armas, eixos, roldanas. Atua como protetor contra oxidação;- Limpa superfícies metálicas, deixando uma fina camada protetora.Modo de usar:- Agite a lata antes de usar;- Aplique o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir;- Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem;- Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo de ação.
Família: NÃO INFORMADO | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/089020011.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-11-2025/Parte1/089020011.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641965998 | Busca: Antiferrugem | Busca: Lubrificante | Busca: Oléo | Busca: Rost of | Busca: Rost Off | Busca: Rostof | Busca: Rostoff | Busca: Solta Rosca | Busca: WD-40 | Busca: WD40
| Código interno | 089020011 |
| SKU | 089020011 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,305 kg |
| Altura | 20,5 cm |
| Largura | 5,7 cm |
| Comprimento | 5,7 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Amarelado |
| Sinônimo | WD-40, WD40, Lubrificante, Rost Off, Antiferrugem, Oléo, Solta Rosca, Rostoff, Rost of, Rostof |
| Densidade | 0,506 - 0,583 g/cm³ a 15°C |
| Embalagem | 300ml |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel (em água) |
| Base | Óleos vegetais |
| Aspecto | Aerossol contendo gás liquefeito |
| Rigidez Dielétrica | 15kV |
| Volume | WURTH 300 ML |
Aspecto: Aerossol contendo gás liquefeito | Base: Óleos vegetais | Composições: Unitário | Cor: Amarelado | Densidade: 0,506 - 0,583 g/cm³ a 15°C | Embalagem: 300ml | Odor: Característico | Rigidez Dielétrica: 15kV | Sinônimo: WD-40, WD40, Lubrificante, Rost Off, Antiferrugem, Oléo, Solta Rosca, Rostoff, Rost of, Rostof | Solubilidade: Insolúvel (em agua) | Volume: WURTH 300 ML
Este produto ainda não possui avaliações.



