
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 20g
Cód: 0893424120 · EAN: 7891799510237 · Un: UN
WURTH BONDER PLUS 20G
Em estoque
R$ 12,54
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:Os Adesivos Instantâneos de cianoacrilato são adesivos monocomponentes que curam à temperatura ambiente, garantindo uma ótima e rápida adesão nos mais variados tipos de substratos, tais como: madeiras, metais, cerâmica, borrachas e na maioria dos plásticos. A linha de adesivos instantâneos de cianoacrilatos apresenta inúmeras vantagens, especialmente em linhas de montagem de conjuntos que requeiram adesão instantânea com alta resistência, além de aplicações automatizadas. Apresentase na forma líquida e transparente, está disponível em uma ampla gama de viscosidades e formulações. Permite atender a diferentes solicitações de adesão em substituição a processos mecânicos. Seja pela diversidade dos materiais envolvidos ou pelas resistências requeridas, oferece uma aplicação simples e acabamento perfeito. Com os adesivos instantâneos obtém-se uma adesão rápida e segura, sem a necessidade do emprego de fixadores mecânicos ou equipamentos especiais de cura. Apresentam resistência à temperatura e ciclos térmicos com cura extremamente rápida.Características:;- Adesão instantânea;- Ótimo acabamento;- Alta resistência mecânica;- Ótima compatibilidade com diversos tipos de materiais;- Fácil de usar;- Embalagem com bico de alta precisão, garante deposição da quantidade correta de adesivo e evita desperdícios.Principais Características:- Cura rápida;- Tampa com pino anti-entupimento;- Alta resistência mecânica;- Compatibilidade com diversos tipos de materiais;- Embalagem com bico de alta precisão.Aplicações:- Uso Geral, exceto plásticos com PP e PE.
Família: 12.06.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/13-07-2022/12.06.0010/12.06.0010.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0893424120.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799510237 | Busca: Adesivo Instantâneo | Busca: Super Instantânea | Busca: Super bond | Busca: Superbond | Busca: Superbonder | Busca: Tekbond
| Código interno | 0893424120 |
| SKU | 0893424120 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,032 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 3,5 cm |
| Comprimento | 2,3 cm |
| Composições | Unitário |
| Aplicações | Uso geral, exceto plásticos como PP e P |
| Sinônimo | Superbond, Super bond, Superbonder, Super Instantânea, Adesivo Instantâneo, Tekbond |
| Modelos | Wurth Bonder Plus |
| Temperatura de Trabalho | -30 a 80 °C |
| Conteúdo | 20g |
| Viscosidade | 80 a 120 CPS |
| Cura Total | 24h |
| Cura Parcial | 10 min |
| Resistência ao Cisalhamento | 100 kgf/ cm² |
| Folga Máxima | 0,1mm |
Aplicações: Uso geral, exceto plásticos como PP e P | Composições: Unitário | Conteúdo: 20g | Cura Parcial: 10 min | Cura Total: 24h | Folga Máxima: 0,1mm | Modelos: Wurth Bonder Plus | Resistência ao Cisalhamento: 100 kgf/ cm² | Sinônimo: Superbond, Super bond, Superbonder, Super Instantânea, Adesivo Instantâneo, Tekbond | Temperatura de Trabalho: -30 a 80 °C | Viscosidade: 80 a 120 CPS
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque


