



Wurth
ADESIVO P/ PARA-BRISAS PLUS 310ML/420G
Cód: 0890026260 · EAN: 4065746663786 · Un: UN
ADESIVO P/ PARA-BRISAS PLUS 310ML/420G
Em estoque
R$ 45,69
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Adesivo base poliuretano monocomponente para colagem de vidros automotivos. Cura quando em contato com a umidade atmosférica, formando um elastômero durável. Não requer utilização de primer de vidro (Primerless). Possui alta resistência ao choque térmico e intempéries. O produto não possui odor.Características:- Rápida liberação do veículo após a colagem do vidro - 4 horas para veículos sem airbag e 6 horas para veículos com airbag;- Adere sem a necessidade de utilização de primer para vidro (Primerless);- Excelente flexibilidade e resistência;- Não mancha e não ataca pintura;- Excelente tixotropia, não escorre quando aplicado;- Não possui solvente;- Excelente durabilidadeAplicações:- Colagem e vedação em: ;- Para-brisas;- Vidros traseiros ;- Vidros laterais;- Vidros de escotilha de embarcaçõesRestrições de Uso:- O produto não é indicado para colagens estruturais, como: Fachadas de prédios, ou pele de vidro.Principais Vantagens:- Não necessita de Primer ;- Não possui odor;- Alta adesividade ;- Permanentemente flexível.
Família: 12.05.0142 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13-09-2023/12.05.0142/12.05.0142.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0890026260.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065746663786
| Código interno | 0890026260 |
| SKU | 0890026260 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,490 kg |
| Altura | 22,5 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Modelo | 310ML/420G |
MODELO: 310ML/420G
Este produto ainda não possui avaliações.


