
Wurth
Fita Crepe Uso Geral 18 40 m
Cód: 0992312118 · EAN: 7891799535353 · Un: UN
FITA CREPE USO AUTO AMARELO 18MMX40M
Em estoque
R$ 11,04
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Fita Crepe De Uso Geral Fita Crepe de Uso Geral indicada para mascaramento de pinturas na construção civil, manutenção, funilarias, fixações, proteção, controle e acabamento na aplicação de adesivos e selantes, enfaixamentos, decoração, bricolagem etc. Resistente a temperaturas de até 100°C. Deve ser removida em até 24 horas após aplicação. Fita Crepe Para Pintura Amarela Fita crepe especial para pintura em curvas e contornos. Uso para mascaramento de peças e partes em estufa/cabine de pintura até 100ºC e também para secagem ao ar livre. Pode ficar exposta ao sol por até 72 horas. Fixação superior em superfícies metálicas, vidros, plásticas e borracha. Não deixa resíduos após a remoção.Características:- Fitas impermeáveis, não sofrendo decomposição em contato com água, tintas e solventes;- Grande poder de aderência evitando migrações das pinturas/aplicações nas extremidades das fitas.Aplicações:- Pintura na construção civil, manutenção industrial e predial;- Pintura automotiva;- Pintura de móveis;- Pintura de máquinas e equipamentos;- Pintura de estruturas metálicas;- Pintura de pisos;- Fixações;- Proteção;- Enfaixamentos;- Bricolagem;- Controle e acabamento na vedação com PU, Silicone e demais selantes.Restrições de Uso:- Nunca exceder o tempo máximo de aplicação de cada fita sob o risco de permanência de resíduos após sua retirada.Principais Vantagens:- Forte adesão inicial;- Fita resistente à agua, tintas e solventes;- Facilidade para fazer contornos;- Resiste até 100ºC;- Não deixa resíduos de cola na peça.
Família: 12.09.0181 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/01-07-2022/12.09.0181/12.09.0181_FITAS_CREPE.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799535353
| Código interno | 0992312118 |
| SKU | 0992312118 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,098 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 11,5 cm |
| Comprimento | 11,5 cm |
| Comprimento | 40 m |
| Largura | 18 |
LARGURA: 18 | COMPRIMENTO: 40 m
Este produto ainda não possui avaliações.



