

Wurth
Massa de Polir N.2 1kg
Cód: 0893467103 · EAN: 7891799454951 · Un: UN
MASSA DE POLIR N.2 1KG
Em estoque
R$ 57,86
em até 2x de R$ 28,93 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:A Massa de Polir Nº2 é um produto à base de água, isento de cera e silicone para remoção de marcas de lixamento feito em processos de repintura, em qualquer tipo de tinta e verniz. Remove com facilidade marcas de lixa 1200. De fácil espalhamento, com grande poder de corte, rapidez de aplicação e alto rendimento, o produto gera mínima poeira no momento do polimento e deixa baixo resíduo na boina após o uso. Não causa manchas em partes de borrachas e plásticos.Características:- Produto isento de cera e silicone;- Produto à base de água;- Remove marcas de lixamento;- Grande poder de corte;- Gera mínima poeira no polimento e deixa pouco resíduo na boina após o uso.Aplicações:- Produto destinado para remoção de marcas de lixamento em processo de repintura para qualquer tipo de pintura.
Família: 12.03.0118 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07042021/12.03.0118.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/10-10-2023/Lote%202/7599746.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799454951
| Código interno | 0893467103 |
| SKU | 0893467103 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,082 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Levemente esverdeado |
| Referências | Número 2 |
| Densidade | 0,990g/cm³ |
| Embalagem | 1kg |
| Solubilidade | Em água moderada |
| Aspecto | Cremoso |
Aspecto: Cremoso | Composições: Unitário | Cor: Levemente esverdeado | Densidade: 0,990g/cm³ | Embalagem: 1 kg | Referências: Número 2 | Solubilidade: Em água moderada
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 9 20 m
Cód: 0894909109
R$64,57
2x de R$ 32,29 sem juros
Em estoque



