
Wurth
Graxa Líquida HHS 2000 500ml
Cód: 0893106 · EAN: 7891799149505 · Un: UN
HHS 2000 500ML/350G
Em estoque
R$ 185,48
em até 7x de R$ 26,50 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:HHS 2000 é uma graxa líquida com alta capacidade de penetração em pequenas folgas, grande poder de adesão e resistência à pressão resultante da compressão. Possui baixo índice de gotejamento e com o aumento do atrito, a viscosidade aumenta progressivamente. A graxa passa do estado líquido para o estado pastoso, devido à evaporação do solvente.Características:- Lubrificante especialmente desenvolvido para partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;- Alta adesividade ao material;- Ótima resistência à água. Evita corrosão;- Basesemissintética;- Não ataca borrachas e plásticos;- Isento de silicone, resina e ácidos;- Alto poder de penetração;- Reduz o atrito e a emissão de ruídos.Aplicações:- Sistema de lubrificação centralizado em máquinas e equipamentos;- Rolamentos blindados;- Sistemas de transporte, como trilhos e cabos;- Superfícies deslizantes;- Pinos e dobradiças;- Engrenagens;- Peças submetidas a pressão, impacto e vibração. Restrição de uso ;- Não deve ser utilizado em equipamentos que tenham contato com alimentos ou medicamentos.Principais Vantagens:- Alta adesividade, quanto maior o atrito entre as partes, maior será a aderência;- Lubrifica partes expostas a alta pressão, impacto e vibração;- Resistente a altas temperaturas;- Grande capacidade de migração e penetração entre folgas pequenas;- Compatível com borrachas, silicones e plásticos;- Maior intervalo de re-lubrificação.
Família: 12.01.0050 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/31-05-2023/12.01.0050-HHS-atualizar.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/10-06-2025/parte1/HHS%202000%20%280893106%3B%200893106002%3B%200893106003%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799149505
| Código interno | 0893106 |
| SKU | 0893106 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,460 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Composições | Embalagem com 500ml |
| Densidade | 0,75 (g/cm³) |
| Base | Óleo Semi-sintético |
| Aspecto | Amarelado |
| Resistência à Temperatura | -25 a 180 °C |
| Ponto de Fulgor | 230 °C (do ingrediente lubrificante) |
| Viscosidade | 1500 (mm²/s) |
| Consistência | Não aplicável (NLGI) |
| Temperatura Máxima Temporária | 200 °C |
| Volume | 500 ML |
Aspecto: Amarelado | Base: Óleo Semi-sintético | Composições: Embalagem com 500ml | Consistência: Não aplicável (NLGI) | Densidade: 0,75 (g/cm³) | Ponto de Fulgor: 230 °C (do ingrediente lubrificante) | Resistência à Temperatura: -25 a 180 °C | Temperatura Máxima Temporária: 200 °C | Viscosidade: 1500 (mm²/s) | Volume: 500 ML
Este produto ainda não possui avaliações.



