
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 600ml
Cód: 0890200302 · EAN: 4062856406067 · Un: UN
ROST OFF MECHANIC 600ML/400G
Em estoque
R$ 49,09
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Rost Off Mechanic é um desengripante para peças metálicas. Possui alta performance para desengripar peças enferrujadas, pois possui alto poder de penetração e de capilaridade.Características:- Excelente capilaridade, proporcionando uma ótima penetração nas fissuras do material enferrujado;- Excepcional capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza;- Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido;- Não agride peças de borracha ou plástico;- Boa capacidade de aderência nas peças;- Boa proteção contra corrosão.Aplicações:- Desengripa peças metálicas enferrujadas, tais como porcas, parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças, etc;- Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas;- Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais, instrumentos, cabos, correntes, cadeados, armas, eixos e roldanas. Atua como desengripante.Modo de usar:- Agite a lata antes de usar;- Aplique o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir;- Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem;- Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo de ação.
Família: NÃO INFORMADO | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/0890200301.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0890200302.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4062856406067 | Busca: Antiferrugem | Busca: Lubrificante | Busca: Oléo | Busca: Rost of | Busca: Rost Off | Busca: Rostof | Busca: Rostoff | Busca: Solta Rosca | Busca: WD-40 | Busca: WD40
| Código interno | 0890200302 |
| SKU | 0890200302 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,510 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Amarelo |
| Sinônimo | WD-40, WD40, Lubrificante, Rost Off, Antiferrugem, Oléo, Solta Rosca, Rostoff, Rost of, Rostof |
| Densidade | 0,83 g/cm³ a 20°C |
| Embalagem | 600ml |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel (em água) |
| Peso | 400 G |
| Base | Óleos vegetais |
| Aspecto | Aerossol contendo gás liquefeito |
| Rigidez Dielétrica | 9,3kV |
| Volume | 600 ML |
Aspecto: Aerossol contendo gás liquefeito | Base: Óleos vegetais | Composições: Unitário | Cor: Amarelo | Densidade: 0,83 g/cm³ a 20°C | Embalagem: 600ml | Odor: Característico | Rigidez Dielétrica: 9,3kV | Sinônimo: WD-40, WD40, Lubrificante, Rost Off, Antiferrugem, Oléo, Solta Rosca, Rostoff, Rost of, Rostof | Solubilidade: Insolúvel (em agua) | VOLUME: 600 ML | PESO: 400 G
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Descarbonizante Pro 500 Limpa TBI/ Corpo de Borboleta 500ml
Cód: 0893100340
R$46,75
Em estoque


