
Wurth
Descarbonizante Pro 500 Limpa TBI/ Corpo de Borboleta 500ml
Cód: 0893100340 · EAN: 7891799511975 · Un: UN
DESCARBONIZANTE PRO 500 500ML/340G
Em estoque
R$ 46,75
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:O DESCARBONIZANTE PRO 500 limpa os componentes do motor, dutos de alimentação de combustível corpo de borboleta, válvulas, bicos injetores, carburadores, câmaras de combustão, etc. Indicado tanto para limpeza interna da câmera de combustão, quanto na limpeza de peças em geral. Remove borras e dissolve gomas e vernizes que, com o tempo, obstruem as passagens do sistema de alimentação de combustível. Nova formulação: ainda mais eficiente na limpeza da carbonização e muito menos agressiva ao usuário. Formulado com solventes de última geração que atuam em conjunto com um jato de alta pressão que facilita a limpeza por arraste. É possível realizar a limpeza interna completa do sistema de alimentação de forma rápida e eficaz, sem a necessidade de desmontar os seus componentes e sem danificar componentes, tais como sonda lambda e catalisador. Produto eficiente na limpeza de peças na bancada de trabalho. A embalagem de 500 ml proporciona excelente relação custo x benefício.Características:- Remove crostas de verniz, gomas e carbonização das superfícies metálicas;- Desprende e facilita a fragmentação das incrustações de carvão;- Limpa todos os componentes do sistema sem agredir a sonda lambda (sensor de oxigênio) e catalisador;- Desprende e transforma o carvão em micropartículas;- Estabiliza a marcha lenta;- Auxilia na redução de consumo do veículo e na emissão de poluentes;- Nova formulação: menos agressivo ao usuário e mais eficiente na limpeza;- Produto eficiente na limpeza de peças na bancada de trabalho.Principais Vantagens:- Aplicação fácil e rápida;- Limpeza eficiente de peças na bancada de trabalho;- Remove crostas de verniz, gomas e carbonização do corpo de borboleta;- Estabiliza a marcha lenta;- Limpa e descarboniza todo o sistema de alimentação sem a necessidade de desmontar.
Família: 12.02.0234 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/06042021/12.02.0234.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/03-09-2025/0893100340.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799511975 | Busca: Abrilhantador | Busca: car 80 | Busca: car-80 | Busca: car80 | Busca: Car80 | Busca: carbo off | Busca: Descarbonizante | Busca: Limpa Bico | Busca: Limpa Cabeçote | Busca: limpa junta | Busca: Limpa Motor | Busca: limpa-motor
| Código interno | 0893100340 |
| SKU | 0893100340 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,454 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Incolor a levemente amarelado |
| Densidade | (a 20 °C) 0,83 g/cm3 |
| Embalagem | 500ml |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel (em água) |
| Estado Físico | Líquido premido |
| Ponto de Fulgor | (vaso fechado) - 60 °C |
Composições: Unitário | Cor: Incolor a levemente amarelado | Densidade: (a 20 °C) 0,83 g/cm3 | Embalagem: 500ml | Estado Físico: Líquido premido | Odor: Característico | Ponto de Fulgor: (vaso fechado) - 60 °C | Solubilidade: Insolúvel (em água)
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 45 mm 120 mm
Cód: 0541245120
R$153,41
📦 Embalagem c/ 10 un
6x de R$ 25,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone para Alta Temperatura Aerossol Preto 215G
Cód: 0893323402
R$182,22
7x de R$ 26,03 sem juros
Em estoque

