Wurth
Silicone para Alta Temperatura Aerossol Preto 215G
Cód: 0893323402 · EAN: 7891799499549 · Un: UN
SILICONE NEUTRO HT BLACK AEROSSOL 215G
Em estoque
R$ 182,22
em até 7x de R$ 26,03 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Aerossol é ideal para selar, vedar e calafetar juntas a temperaturas de até +300 ºC, para as mais diversas aplicações na área de manutenção mecânica. O produto cura à temperatura ambiente sob ação da umidade do ar, deixando o cordão aplicado com uma fel legibilidade permanente. Por ser um produto em aerossol, facilita e agiliza o processo de aplicação, aumentando a produtividade dos serviços de manutenção.Características:- Flexibilidade a baixas (-60 ºC) e a altas temperaturas (+300 ºC);- Aplicador manual acoplado ao tubo;- Regulagem de vazão mínima e máxima;- Opção de travamento na posição inicial, evitando desperdício de produto;- Aproveitamento 100% do produto contido na embalagem através da pressurização do sistema;- Fácil aplicação pelo gatilho manual, não exigindo esforço durante a aplicação;- Dispensam o uso de juntas convencionais (papel e cortiça);- Produto de cura neutra sem odor;- Não oxida sensores e partes internas dos componentes onde é utilizado;- Resistente a altas temperaturas;- Mantém propriedades elásticas.Aplicação:- Foi desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, câmbio, bomba d´água e óleo, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, acabamento de forno e estufas, instrumentações industriais, linhas de vapor, etc;- Substitui junta de papel, cortiça, feltro, silicone e borracha e juntas em todos os tipos de motores, cárter de óleo, tampa da válvula, tampa e cárter de transmissão, carcaça de bombas d´água e óleo, caixa de câmbio. Após sua vulcanização, forma uma camada a prova de vazamentos;- Resistente a óleos e altas temperaturas, com pico de até 350 °C.Principais Vantagens:- Resistente à altas temperaturas, até +300 °C;- Fácil e rápida aplicação;- Dispensa a utilização de juntas convencionais;- Produto de cura rápida.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0893323402.pdf#detalhes | Família: 12.05.0062 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07042021/12.05.0062.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799499549
| Código interno | 0893323402 |
| SKU | 0893323402 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,334 kg |
| Altura | 29,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Preto |
| Temperatura de Trabalho | -60 a +300 (°C) |
| Densidade | 1,05 (g/cm³) |
| Embalagem | Aerossol |
| Temperatura Máxima | 350 °C |
| Capacidade de Movimentação | 15 % |
| Cura | Neutra |
| Tempo de Secagem | 15min (ao toque) |
Capacidade de Movimentação: 15 % | Composições: Unitário | Cor: Preto | Cura: Neutra | Densidade: 1,05 (g/cm³) | Embalagem: Aerossol | Temperatura de Trabalho: -60 a +300 (°C) | Temperatura Máxima: 350 °C | Tempo de Secagem: 15min (ao toque)
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 45 mm 120 mm
Cód: 0541245120
R$153,41
📦 Embalagem c/ 10 un
6x de R$ 25,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Cód: 0585380115
R$79,70
3x de R$ 26,57 sem juros
Em estoque


