



Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Cód: 0585380115 · EAN: 4058794288599 · Un: UN
DISCO REMOVEDOR NYLON REDSTRIPE 115X22
Em estoque
R$ 79,70
em até 3x de R$ 26,57 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O disco removedor em nylon Red Line foi desenvolvido para remoção de pinturas, vernizes, ferrugem e limpeza de cordões de solda.Características:- Produzido em Fibra de Nylon, com estrutura reforçada ;- Excelente resistência e boa durabilidade em todos os tipos de superfícies;- Tramas de Nylon flexíveis, para que os resíduos removidos não obstruam os poros do disco, proporcionando assim melhor rendimento;- Contato ideal com a superfície;- Elevado efeito de limpeza, sem desbaste dos substratos base;- Livre de metais corrosivos;- Especialmente desenvolvido para trabalhos em superfícies como: aço inox, aço, metais ferrosos e não ferrosos, todos os tipos de superfícies metálicas, plásticos e revestimentos;- Funciona com todos os tipos de máquinas portáteis tipo esmerilhadeira.Aplicações:- Remoção de tintas e vernizes;- Limpeza de cordões de solda;- Remoção de ferrugens, sujeiras e camadas de revestimento;- Remoção de adesivos, resinas e resíduos de colagem sintética.Principais Vantagens:- Boa capacidade de adaptação aos contornos das superfícies e das peças;- Excelente flexibilidade, proporcionando ótima remoção sem obstrução de disco;- Superfície plana para remoção em áreas diversas;- Trama de Nylon flexível;- Isento de metais suscetíveis a gerar corrosão.
Família: 01.04.0180 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L7/0585380115.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4058794288599
| Código interno | 0585380115 |
| SKU | 0585380115 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,101 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 11,5 cm |
| Comprimento | 11,5 cm |
| Diâmetro | 115mm - 4.1/2" mm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Nylon |
| Diâmetro do Furo | 22,23mm - 7/8" |
| Rotação Máxima | 11000 RPM |
| Desenho | Costado Reto (disco) |
| Modelo | EM 115X22MM |
| Rotação Mínima | 5000 RPM |
Composições: Unitário | Desenho: Costado Reto (disco) | Diâmetro do Furo: 22,23mm - 7/8" | Diâmetro: 115mm - 4.1/2" | Materiais: Nylon | Rotação Máxima: 11000 RPM | Rotação Mínima: 5000 RPM | MODELO: EM 115X22MM
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 16 x 27 x 9mm
Cód: 0539016027
R$109,20
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 45 mm 120 mm
Cód: 0541245120
R$153,41
📦 Embalagem c/ 10 un
6x de R$ 25,57 sem juros
Em estoque


